₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 0.437 " |
| 전구 직경 | 7 / 16 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | . 1563 " |
| 가장자리에 적합 | 0.156 " |
| 재료 두께 - 최대 | 5 / 32 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 7 / 16 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 0.763 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 11 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- 승인된 공급업체 4LZH3 냉매 회수 실린더 50파운드
- GROVE GEAR EL8260548.19 EL-HM826-100-H_-180-19 웜 감속기, 100:1 비율, 1.125인치 ID, 1.188인치 OD, 알루미늄
- 마라톤 모터 TCA0222AE211GAA009 R343B 주철 모터, 30/25 HP, 3상, 60/50Hz, 230/460 및 200/400V, 1800 및 1500RPM
- BLACKBURN(T&B) 53055FL 압축 커넥터(케이블 범위 1/0~2/0 AWG, 볼트 구멍 3/8)
- CALBOND PV0500UNY105 스트레이트 유니온 - 도관-박스, 강철, PVC 코팅/우레탄 코팅
- PASS AND SEYMOUR PS432P9S 핀 및 슬리브 플러그, 생활 방수, 32A
- CEMENTEX USA CFRCA12-S 작업복 키트, 12 Cal., S 사이즈
- MOODY TOOL 55-1774 리버서블 드라이버, 알루미늄 핸들, 0.087인치 슬롯형 및 0.087인치 슬롯형
더 알아보기
- KEYSHAFT
- MOEN
- MAXTEC
- CLASSIC FILTERS
- CHEMSTOP
- A / C 냉동 액세서리
- 음성 데이터 커넥터
- 비바람에 견디는 소켓
- 조이스틱 연산자
- 진공 버퍼
- ANSELL 59-801 Hyflex 보호 슬리브
- ANSELL 11-947 Hyflex 그립력이 강화된 내구성 있는 베임 방지 장갑
- VIEGA PROPRESS 감속기, 구리, 프레스 X FTG 연결
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS 케이블 보호기, 25피트, PVC
- 모스 드럼 수동 작동 드럼 펌프
- LABCONCO 실험실 흄 후드
- BROWNING 직각 나선형/나선형 베벨 감속기
- BALDOR / DODGE SCED, 좁은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 4100B3X5/32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.33인치 폭 25피트
₩ 184,944 /단위