LUFKIN Pro 시리즈, Ny-Clad 강철 측량 줄자
필터
벨트 클립: 아니 , 케이스 색상: 오렌지 / 블랙 , 케이스 유형: 엽니다 , 졸업 유형: 인치 / 피트. , 잠금 유형: 없음 , 스터드 표시: 아니
스타일 | 모델 | 후크 | 블레이드 색상 | 블레이드 길이 | 측정 유형 | 블레이드 소재 | 블레이드 폭 | 케이스 재질 | 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PS1808DN | 접고 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 200ft. | SAE | 강철 | 1 / 2 " | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 | 1 / 10, 1 / 100 | ₩ 266,367 | |
B | PS1806DN | 접고 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 100ft. | SAE / 미터법 | 강철 | 1 / 2 " | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 | 연속 In., Ft. 빨간색으로 표시된 m | ₩ 155,365 | |
C | PS1809DN | 접고 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 300ft. | SAE | 강철 | 1 / 2 " | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 | 1 / 10, 1 / 100 | ₩ 372,050 | |
D | PS1806N | 강화 된 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 100ft. | SAE | 강철 | 1 / 2 " | 성형 고무 그립이있는 ABS 플라스틱 | 1/8 | ₩ 159,092 | |
E | PS1808N | 강화 된 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 200ft. | SAE | 강철 | 1 / 2 " | 성형 고무 그립이있는 ABS 플라스틱 | 1/8 | ₩ 251,947 | |
F | PSFE100 | 표준 접기 | 검은 색 표시가있는 흰색 / 검은 색 표시가있는 노란색 | 100ft. | SAE | 유리 섬유 | 3 / 4 " | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 | 1/8 피트 / 인치 상단면, 1/10 및 1/100 Ft. 밑면에 | ₩ 156,852 | |
G | PSFE200 | 표준 접기 | 검은 색 표시가있는 흰색 / 검은 색 표시가있는 노란색 | 200ft. | SAE | 유리 섬유 | 3 / 4 " | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 | 1/8 피트 / 인치 상단면, 1/10 및 1/100 Ft. 밑면에 | ₩ 242,620 | |
H | PSFE300 | 표준 접기 | 검은 색 표시가있는 흰색 / 검은 색 표시가있는 노란색 | 300ft. | SAE | 유리 섬유 | 3 / 4 " | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 | 1/8 피트 / 인치 상단면, 1/10 및 1/100 Ft. 밑면에 | ₩ 312,112 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수영장 및 스파 펌프 모터
- 액체 레벨 게이지
- 가스 감지 튜브 및 펌프 액세서리
- 헤드 압력 제어
- 실린더 스탠드
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 연소 테스트
- 폼
- 차량 청소/외관
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- AIR HANDLER 슬림 라인 미니 플리트 에어 필터
- COLDER PRODUCTS COMPANY NS6 시리즈 빠른 분리 커플링
- SPEARS VALVES True Union 밸브 수리 키트 일반 스타일, FKM
- EATON M22 시리즈 텔레스코픽 클립
- EATON HT800 시리즈 푸시풀 장치
- Champion Tool Storage FMPro 유지보수 카트
- STREAMLIGHT 키체인 손전등
- SMC VALVES Vj100 시리즈 솔레노이드 밸브
- VESTIL 스팬 구멍
- NIBCO 러그 스타일 버터플라이 밸브