항목 | 긴 줄자 |
벨트 클립 | 아니 |
블레이드 코팅 | 없음 |
블레이드 색상 | 검은 색 표시가있는 흰색 / 검은 색 표시가있는 노란색 |
블레이드 길이 | 200ft. |
블레이드 소재 | 유리 섬유 |
블레이드 폭 | 3 / 4 " |
케이스 색상 | 오렌지 / 블랙 |
케이스 재질 | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 |
케이스 유형 | 엽니다 |
졸업 유형 | 인치 / 피트. |
졸업 | 1/8 피트 / 인치 상단면, 1/10 및 1/100 Ft. 밑면에 |
핸들 타입 | 손잡이가있는 크랭크 |
후크 | 표준 접기 |
잠금 유형 | 없음 |
측정 유형 | SAE |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.71 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 후크 | 블레이드 색상 | 블레이드 길이 | 측정 유형 | 블레이드 소재 | 블레이드 폭 | 케이스 재질 | 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1806N | 강화 된 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 100ft. | SAE | 강철 | 1 / 2 " | 성형 고무 그립이있는 ABS 플라스틱 | 1/8 | ₩ 159,092 | ||
PS1808N | 강화 된 | 검은 색 표시가있는 노란색 | 200ft. | SAE | 강철 | 1 / 2 " | 성형 고무 그립이있는 ABS 플라스틱 | 1/8 | ₩ 251,947 | ||
PSFE100 | 표준 접기 | 검은 색 표시가있는 흰색 / 검은 색 표시가있는 노란색 | 100ft. | SAE | 유리 섬유 | 3 / 4 " | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 | 1/8 피트 / 인치 상단면, 1/10 및 1/100 Ft. 밑면에 | ₩ 156,852 | ||
PSFE300 | 표준 접기 | 검은 색 표시가있는 흰색 / 검은 색 표시가있는 노란색 | 300ft. | SAE | 유리 섬유 | 3 / 4 " | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 | 1/8 피트 / 인치 상단면, 1/10 및 1/100 Ft. 밑면에 | ₩ 312,112 | ||
PS1806DN | 접고 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 100ft. | SAE / 미터법 | 강철 | 1 / 2 " | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 | 연속 In., Ft. 빨간색으로 표시된 m | ₩ 155,365 | ||
PS1808DN | 접고 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 200ft. | SAE | 강철 | 1 / 2 " | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 | 1 / 10, 1 / 100 | ₩ 266,367 | ||
PS1809DN | 접고 | 검정색 / 빨간색 표시가있는 노란색 | 300ft. | SAE | 강철 | 1 / 2 " | 공동 성형 고무 그립이있는 높은 가시성 ABS 플라스틱 | 1 / 10, 1 / 100 | ₩ 372,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.