Lufkin 레드 엔드 익스텐션 폴딩 우드 룰
그들은 목수와 기타 전문 공예가가 가장 많이 선택합니다. 이 나무 규칙에는 흰색 또는 노란색 마감 배경과 뚜렷하게 대조되는 굵은 빨간색과 검은색 표시가 있습니다. 마킹을 보호하는 투명하고 부식 방지 코팅이 되어 있습니다.
Apex Tool Group의 브랜드인 Lufkin은 선도적인 수공구 및 전동 공구 제조업체 중 하나입니다. 광범위한 Lufkin 제품 라인에는 전원 테이프, 룰, 긴 테이프, 오일 측정 테이프, 측정 바퀴 및 특수 목적 테이프 및 룰이 포함됩니다. 상세 보기
이 회사는 품질 측정 도구, 마킹 및 레이아웃 도구, 레벨링 도구 및 무릎 패드, 가죽 제품 및 안전 조끼와 같은 기타 도구를 제공합니다. 이러한 Lufkin 도구는 공장, 정제소 및 건설 현장에서 널리 사용됩니다. 다양한 도구 중에서 Lufkin의 광범위하게 사용되는 수직 추는 건축가, 목수, 석공, 교량 건설자, 타일공 및 측량사가 수직을 확인하거나 설치하기 위해 신뢰할 수 있는 선택입니다. 수직 밥과 다음과 같은 다양한 Lufkin 제품 Pro 시리즈 줄자, 규칙 및 직선 모서리, 줄자, Raptor Supplies.
Lufkin 테이프의 파트 번호(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동일한 Johnson 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 측정 테이프를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Lufkin 테이프를 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 이러한 테이프 대부분을 상호 참조할 수도 있습니다.
이 Lufkin 엔지니어 테이프는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송됩니다. 이 Lufkin 엔지니어 테이프는 항공 화물이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
Lufkin Quikread 파워 리턴 테이프는 빠른 판독을 제공하기 위해 분수 및 이에 상응하는 소수 단위로 눈금이 인쇄되어 있습니다. 블레이드 수명을 향상시키는 특허 받은 Lufkin Quad Hook이 특징입니다. b...더 읽기
Lufkin 줄자는 충격에 강하고 매력적인 자립형 케이스와 함께 제공되며 부식 방지 코팅으로 고정된 견고한 노란색 클래드 블레이드가 있습니다. 그들은 l에서 측정, 확장 및 되감기합니다....더 읽기
Lufkin Executive 직경 포켓 테이프는 케이블, 타이어, 파이프 또는 원형 물체의 직경을 측정하기 위해 제조되었습니다. 이 포켓 테이프는 유광 크롬 케이스와 함께 제공되며 쉽게 읽을 수 있습니다....더 읽기
그들은 목수와 기타 전문 공예가가 가장 많이 선택합니다. 이 나무 규칙에는 흰색 또는 노란색 마감 배경과 뚜렷하게 대조되는 굵은 빨간색과 검은색 표시가 있습니다. 마킹을 보호하는 투명하고 부식 방지 코팅이 되어 있습니다.
엔지니어링 및 측량 테이프는 엔지니어와 측량사가 철도, 고속도로, 광업 및 측량 애플리케이션에서 경로를 정확하게 측정하는 데 적합합니다.
Lufkin은 1887년에 강철 줄자 제조를 시작하여 1892년에 미시간주 새기노로 이전했습니다. 이 브랜드는 전 세계에 다른 많은 제조 공장을 보유하고 있습니다.