₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4008 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 92,714 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 자연스러운 흰색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 125 |
폭 | 3 / 4 " |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4008 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4008 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 160파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 8 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 3 / 4 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1035 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- CLEVELAND C29890 4030 척킹 리머, 21/64인치 리머 크기, 1 1/2인치 플루트 길이, 6인치 전체 길이
- LINN GEAR cc40-16s 체인 커플링, 1/2인치 스톡 보어, 1 3/8인치 최대 보어
- RULAND MANUFACTURING BC50-40MM-1"-A 벨로우즈 커플링, 40mm 보어 직경, 1인치 보어 직경 2, 10000RPM
- WOODHEAD 1300250295 DND11A-M050 이중 종단 코드셋, 5극, 수-암, 22AWG, 5m
- THERN 5PA10G-M1 휴대용 다빗 크레인, 스퍼 기어 핸드 윈치 포함, 최대 1200파운드, 아연 도금
- 브라우닝 187779 TP30LX 1 3/16 토크 제한기
- 오스본 0802613166
- ANVIL 0500556642 16 212 흑색 용접
더 알아보기
- 키샤프트
- 스트림 라이트
- 레그랑
- 맥라이트
- 서밋 브리즈
- 디밍 안정기
- 플런저
- 난간 브래킷
- 펠트 시트 및 스트립
- 분젠 버너
- PROTO 펀치 앤 치즐 세트
- REVCOR 프로펠러, 26 인치
- LOUISVILLE AS4000 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- ACME ELECTRIC AC 시리즈 PC 마운트 변류기
- BALLYMORE Lock N 스톡 사다리
- THOMAS & BETTS 평행 티셔츠
- 보안 제품 스테인레스 스틸 가연성 물질 보관 캐비닛
- REGAL 미터법 엔드밀, 싱글 엔드, 2 플루트, HSS, CC, Alcrona
- 화이트 라이트닝 실런트
- CASH VALVE FR 시리즈, FR-6 타입 백 프레셔 밸브
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4008 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색
₩ 92,714 /단위