₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4004 양면 테이프 2인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 461,205 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 250 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 62 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4004 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4004 시리즈 |
표준 | CAL PROP 65, CAS, CONEG, OSHA, ROHS, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 90파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 4 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 2" |
온도 범위 | 0 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.351 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 1,033,524 |
제품 탐색
- METZ CONNECT 130927-2400-E 패치 패널, 레일, 알루미늄 아연 시트, 45° 장착 각도, 24 포트, 비장착
- 밀워키 밸브 148-130 - 100 게이트 밸브, 청동, 상승 스템, 1인치 밸브 크기
- SECURITECH LSL-C1-SE2-630-LHR 도어 레버 잠금 세트, Lsl 레버, 브러시드 스테인레스 스틸
- TB WOODS 3RBP50 클래식 V-Belt, Diene, B 벨트 유형, 51.8인치 길이, 3 리브
- ADVANCE TABCO EF-SS-246 작업 테이블, 72 X 24인치 크기 개방형 전면, 14 Ga 304 Ss 상단
- WEG WT6-UBW250 회로 차단기 액세서리
- BALDOR / DODGE L099X1-1/16 조 커플링 유형 L
- OSG VGM5-0086 초경 엔드밀, 5날, 5/16인치 밀링 직경, 5/8인치 절삭 길이
더 알아보기
- 벡 제품
- 국세청
- 키샤프트
- 클린가드
- HU 크
- LED 벽 팩
- 공정 온도계 온도 프로브
- 성가신 먼지 및 절차 적 마스크
- 공기 작동 식 다이어프램 펌프 액세서리
- 스테인리스 호스 어셈블리
- AKRO-MILS 13018 Stak-N-Store 쓰레기통
- CAIMAN Heatrac 단열 겨울 작업 장갑
- ANSELL 11-947 Hyflex 그립력이 강화된 내구성 있는 베임 방지 장갑
- TEMPCO 스크류 플러그 침지 히터, 304 스테인리스 스틸 스크류 플러그
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X4200 가스 스프링
- MARCOM 교육 DVD 리프트
- APPLETON ELECTRIC 60-100와트 조명 기구
- COOPER B-LINE B281A 시리즈 포스트 베이스
- ICS 피스톤
- JOHN GUEST 수컷 커넥터, NPTF 나사산, 폴리프로필렌 블랙
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4004 양면 테이프 2인치 x 5야드 흰색
₩ 461,205 /단위