₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4008 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 61,802 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 자연스러운 흰색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 125 |
폭 | 1 / 2 " |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4008 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4008 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 160파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 8 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 1 / 2 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0675 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 1,033,524 |
제품 탐색
- KIMBERLY-CLARK 98235 베임 방지 장갑, S, 안시 절단 레벨 A4, 손바닥, 담근, 폴리우레탄, 1 Pr
- TENNSCO ZAESH-3624W 추가 선반 레벨 36 x 24 와이어 데크
- CAROL E3522S.41.03 초 케이블 비공유 플레넘 14/2 1000피트 빨간색
- 스피어스 밸브 4732L2-015C 산업용 수직 3방향 볼 밸브, 소켓, 이중 L 포트, FKM, 1-1/2 크기, CPVC
- REGAL 008442AS25 나선형 포인트 탭, 3/8-16 크기, H2 제한, 3개 플루트, 주석 코팅 플러그
- BRADY 5130P-6 숫자 및 문자 라벨, 3인치 문자 높이, 비반사, 고딕, 흰색, 10 PK
- EATON NDYBXU441S200S 마리나 전원 받침대, Nphm W/ St 및 50A/50A 20A Gfi
- KIPP K0123.4A53X40 조정 가능한 핸들, 눈물방울, 아연, 1/2인치 ~ 13 스레드 크기, 40mm 스터드 길이
더 알아보기
- 키샤프트
- 니콜슨
- OHAUS
- 울트라덱스 USA
- 트라울센
- 휴대용 에어컨
- 삽
- 음식 저울
- AC 전원 공급 장치
- 회전 증발기
- OIL SAFE 모바일 흡입 호스 배수 카트
- AKRO-MILS 33228 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
- DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 헤비 듀티 캠 액션 시리즈
- SALISBURY 클래스 0 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 빨간색
- CHICAGO PNEUMATIC CP82 시리즈 임팩트 렌치
- COOPER B-LINE 도관 패스너
- LEESON 보트 호이스트 AC 모터
- EATON CN15형 NEMA 접촉기
- NITRA 연동 호스 클램프
- 클라인 툴스 중공축 너트 드라이버, 플라스틱 핸들
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4008 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색
₩ 61,802 /단위