₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4008 양면 테이프 12인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 1,098,120 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 125 |
폭 | 12 " |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4008 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4008 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 160파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 8 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 12 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.575 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- SPEAKMAN SA-2305 종이 홀더
- MARTIN SPROCKET D40B54 스프로킷, 스톡 보어, 40 체인, 54 톱니, 8.599인치 피치 직경, 8.885인치 OD, 스틸
- TSUBAKI SF-2C Qd 부싱, 2-3/16인치 크기
- 타이탄 패스너 AXB603X6X8
- 승인된 공급업체 MPPD016030-100P1 기계 나사, M1.6x0.35 나사산 크기, 강철, 3mm Lg., 표준, 팬, 100팩
- HONEYWELL HVFDSB3B0300G310/U 가변 주파수 드라이브
- WESTWARD 31GH63 용접 전극 TE2C 1/16인치 직경 PK10
더 알아보기
- 베켓
- DBI-살라
- 키샤프트
- 유니스트루트
- 옵티캠
- 포장 마커 및 포장 마킹 테이프
- 위험한 위치 회로 차단기
- 밴드 톱
- 소켓 고정 나사
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- ALLEGRO SAFETY 무릎 패드
- TURTLESKIN CP-500 내부자 장갑
- DESTACO 334-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
- DESTACO 324-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
- ANVIL 2154 시리즈 소켓 용접 커플링, 단조강
- APOLLO VALVES 51GB 시리즈 가스 차단 밸브
- MARTIN SPROCKET 단일 스레드 웜기어, 8피치
- LEATHERHEAD TOOLS NY 클로 시리즈, 엔트리 툴
- KESON 와이드 줄자
- 블랙앤데커 가드
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4008 양면 테이프 12인치 x 5야드 흰색
₩ 1,098,120 /단위