₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4004 양면 테이프 1인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 357,653 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 자연스러운 흰색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 250 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 62 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4004 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4004 시리즈 |
표준 | CAL PROP 65, CAS, CONEG, OSHA, ROHS, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 90파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 4 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 1" |
온도 범위 | 0 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.216 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 1,033,524 |
제품 탐색
- 브라우닝 60T55L40
- VERMONT GAGE 371134560 Go/NoGo 세트 플러그 어셈블리, 3/8-28 Un, 3A
- PHILIPS ADVANCE ILV2S32SC35M 전기 조광 안정기
- HONEYWELL M01-3011-003 교정 어댑터, 3Pk
- BISHOP-WISECARVER UTCOMP1SS 0.370 트랙 리니어 가이드, 사이즈 1, 알루미늄 및 스테인리스 스틸, 길이 370mm
- LYON DD67501P 벌크 스토리지 랙 애드온, 파티클 보드, 3 레벨, 96 x 24 x 60 인치, 스틸
- DAYTON 43XG92 송풍기(드라이브 패키지 포함), 115/208-230V, 32 3/8인치 깊이, 28 1/8인치 높이
- BRADY 4286-D 파이프 마커(화살표 전용)
더 알아보기
- 앨런슨
- 키샤프트
- 마콤
- WIHA 도구
- 다이아몬드백
- 실린더 핸드 트럭
- UV 시스템 액세서리
- 램프 체인저
- 스러스트 와셔
- 알루미늄 호일 시트
- OIL SAFE 벌크 시스템 QC 업그레이드 키트
- OIL SAFE 유출 갑판
- OIL SAFE 주파수 라벨
- IRONCLAD Ranchworx 가죽 작업 장갑
- ANSELL 37-676 Alphatec Solvex 편안한 내화학성 장갑
- BUSSMANN UHJ 시리즈 특수 퓨즈
- HOFFMAN 유형 4 연속 힌지 쿼터 턴 래치 정션 박스
- BRADLEY 안전 장비 부품
- KILLARK VersaMate 시리즈 200 Amp 리셉터클
- ADAPT-ALL 5063S 시리즈 엘보
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4004 양면 테이프 1인치 x 5야드 흰색
₩ 357,653 /단위