ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Metric Hollow Punch Kits
Allpax 메트릭 중공 펀치 키트는 링 및 플랜지 유형 개스킷의 정밀 볼트 구멍을 펀칭하는 데 이상적입니다. 이 유연한 개스킷은 Allpax 로터리/확장 스타일을 사용하여 절단됩니다. 개스킷 커터. 이 펀치 키트는 기계 및 수리점에서 고무 및 유리 섬유 개스킷 가공에 적합합니다....d 제조 시설.더 읽기
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 조각 없음 | 폭 | 측정 시스템 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1350 | 5 1 / 2 " | 5 1 / 2 " | - | 1" | 메트릭 | ₩ 311,680 | |
B | AX1351 | 16 " | 22 " | - | 4" | 메트릭 | ₩ 503,180 | |
C | AX1352 | 25 " | 32 " | - | 5" | 메트릭 | ₩ 1,092,440 |
특징
- 특허 받은 잠금 시스템이 있어 커팅 헤드를 빠르게 교체할 수 있습니다.
- 이 키트에는 반복적인 사용으로 인한 모서리 마모를 최소화하기 위해 강화 강철 절단 헤드가 있습니다.
- 그들의 디자인은 한 번의 타격으로 단일 직경 구멍과 이중 직경 링을 모두 펀칭할 수 있습니다.
- 운송 중 펀치 헤드가 손상되는 것을 방지하기 위해 플라스틱 케이스와 함께 제공됩니다.
- 일부 모델에는 펀치를 제자리에 고정하기 위한 전체 금속 맨드릴이 있습니다.
자주 묻는 질문
이 펀칭 키트를 사용하는 방법은 무엇입니까?
이 키트에는 개별 펀치, 손잡이 및 맨드릴이 있습니다. 펀치 헤드는 맨드릴에 부착되고 맨드릴은 홀딩 핸들에 추가로 부착됩니다. 홀딩 핸들은 개스킷 재료를 통해 구멍을 뚫기 위해 망치를 사용하여 두드립니다.
이 펀치 헤드는 연마가 필요합니까?
아니요, 이 펀치는 강화 강철로 만들어졌으며 가장자리를 자주 갈지 않아도 됩니다.
개스킷에 구멍을 뚫을 때 정밀도를 어떻게 보장합니까?
개스킷에 구멍을 뚫어야 할 부분을 자세히 측정하고 표시하는 것이 좋습니다. 사전 마킹은 펀칭 중 오류 가능성을 방지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 에저 및 그루버
- 절연 테스터
- 페인트 탱크 및 압력 냄비
- 트레일러 잭
- 전력 시스템 및 구성 요소
- 베어링스
- 콘크리트 공사
- 가방 및 가방 액세서리
- 작업대
- 나사산 및 개스킷 실란트
- APPROVED VENDOR 조립되지 않은 유틸리티 카트, 폴리 우레탄 캐스터
- BLUCHER 옷장 벤드, 15도
- SPEEDAIRE 호스 릴
- STENS 연료 캡, 2인치 내경
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- EATON HKDB 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, K 프레임
- HUMBOLDT 가변 속도 및 디지털 타이머를 갖춘 대형 체 셰이커
- HONEYWELL 베임 방지 장갑, 고성능 폴리에틸렌
- VESTIL TJ 시리즈 트레일러 잭
- GROVE GEAR GR 시리즈, 880 크기, Ironman 웜기어 감속기