SPEEDAIRE 호스 릴
Speedaire 공기/물 호스 릴은 공압 도구, 분무기 및 기타 공기 또는 수압 시스템에 공기 또는 물을 공급하는 호스를 저장하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 호스 내부 직경. | 색상 | 드라이브 유형 | 호스 길이 | 호스 재질 | 주택 자재 | 걸쇠 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CUB8 | 1 / 2 " | - | 봄 귀환 | 75ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 917,594 | |
B | 2CUA9 | 1 / 2 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 581,840 | |
C | 2CUD4 | 1 / 2 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | 스테인리스 강 | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 1,012,760 | |
D | 6WA74 | 1 / 2 " | - | 봄 귀환 | 100ft. | 고무 | - | - | - | ₩ 1,074,167 | |
E | 6WA72 | 1 / 2 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | - | - | ₩ 624,750 | |
E | 6WA73 | 1 / 2 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | - | - | ₩ 427,665 | |
F | 6WA77 | 1 / 2 " | - | 핸드 크랭크 | 200ft. | - | - | - | 20 1 / 6 " | ₩ 396,147 | |
G | 2CUC9 | 1 / 2 " | - | 봄 귀환 | 40ft. | PVC | 폴리 프로필렌 | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 283,412 | |
H | 2CUD6 | 1 / 4 " | - | 봄 귀환 | 20ft. | 편조 보강재가있는 폴리 우레탄 | 폴리 프로필렌 | - | - | ₩ 115,097 | |
I | 2CUA3 | 1 / 4 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 329,682 | |
E | 6WA69 | 1 / 4 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | - | - | ₩ 291,620 | |
D | 6WA75 | 3 / 4 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | - | - | ₩ 1,033,147 | |
F | 4UKX4 | 3 / 4 " | 검정 | 핸드 크랭크 | 120ft. | - | - | - | 20 " | ₩ 494,707 | |
A | 2CUC1 | 3 / 4 " | - | 봄 귀환 | 75ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 1,198,365 | |
E | 6WA71 | 3 / 8 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | - | - | ₩ 384,387 | |
J | 2CUC5 | 3 / 8 " | 그린 바디, 블랙 호스 | 핸드 크랭크 | 50ft. | 고무 | - | - | 18 " | ₩ 279,160 | |
I | 2CUA5 | 3 / 8 " | - | 봄 귀환 | 35ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 249,322 | |
K | 4UKX5 | 3 / 8 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | 잠금 | - | ₩ 502,617 | |
I | 2CUA7 | 3 / 8 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 327,635 | |
A | 2CUB6 | 3 / 8 " | - | 봄 귀환 | 100ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 1,125,442 | |
G | 2CUC7 | 3 / 8 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | PVC | 폴리 프로필렌 | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 278,530 | |
L | 2VDF1 | 3 / 8 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 폴리 에스터 브레이드가있는 하이브리드 폴리머 | - | 스프링로드 | - | ₩ 456,680 | |
M | 6WA70 | 3 / 8 " | - | 봄 귀환 | 35ft. | 고무 | - | - | - | ₩ 336,752 |
특징
- 이 공기/물 호스 릴은 외부 전원 없이 릴에 호스를 집어넣을 때 자체 수축, 스프링 구동 또는 스프링 되감기 호스 릴이라고도 하는 스프링 리턴 릴입니다.
- 바닥, 벽 또는 천장에 장착되며 조정 가능한 가이드 암이 포함됩니다.
자주하는 질문
이 릴이 다양한 크기의 호스를 수용할 수 있습니까?
예, 20~100피트 범위의 호스를 수용할 수 있습니다.
이 호스 릴은 얼마나 많은 온도를 견딜 수 있습니까?
Speedaire 호스 릴은 화씨 210도의 최대 온도를 처리할 수 있습니다.
Speedaire 스프링 리턴 호스 릴에는 잠금 장치가 있습니까?
이 장치에는 호스가 원하는 길이로 당겨지면 제자리에 잠기는 잠금 래칫과 폴이 포함됩니다. 호스를 당겨 빼면 래칫이 풀려 호스를 릴에 다시 감을 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 토치 및 토치 키트
- 헤비 듀티 트럭 도구
- 인라인 스트레이너
- 응급 눈 세척 스테이션
- 알루미늄 U 자형 채널 스톡
- 와셔
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 펀치/끌/핸드드릴
- 도서 및 학습용품들
- 유압 모터
- DYNABRADE 4 "벨트 크기 도구 포스트 그라인더
- WESCO 드럼 팝업 게이지
- DELTA LOCK 교체 가능한 코어 드로어 데드 래치
- NTN 플랜지 마운트 베어링
- APPROVED VENDOR 유지 보수 키트
- EATON HCA 시리즈 회로 차단기
- SPEEDAIRE 필터 클램프
- MASTER LOCK 콤비네이션 잠금 장치 내장
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 842 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기