EATON HCA 시리즈 회로 차단기
Eaton HCA 시리즈 회로 차단기는 배전 시스템, 스위치기어 및 모터 제어 센터에서 고전류를 방지합니다. 발전, 석유 및 가스, 광업 및 운송 산업에 이상적입니다. 이 회로 차단기는 65극/XNUMX극 구성으로 제공되며 최대 XNUMXkAIC 차단 등급을 가집니다....더 읽기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HCA3100 | 100 | 3 | - | RFQ
|
B | HCA2100 | 100 | 2 | ₩ 2,447,928 | RFQ
|
B | HCA2125 | 125 | 2 | ₩ 2,447,928 | RFQ
|
A | HCA3125 | 125 | 3 | - | RFQ
|
A | HCA3150 | 150 | 3 | - | RFQ
|
B | HCA2175 | 175 | 2 | ₩ 3,284,288 | RFQ
|
A | HCA3175 | 175 | 3 | - | RFQ
|
A | HCA3200 | 200 | 3 | - | RFQ
|
B | HCA2225 | 225 | 2 | - | RFQ
|
A | HCA3225 | 225 | 3 | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 회로 차단기는 고정 열 및 자기 트립을 모두 통합합니다.
- 고정 열 트립은 회로를 통과하는 전류에 의해 생성된 열을 기반으로 합니다.
- 트립 장치에는 온도 변화에 민감한 바이메탈 스트립이 포함되어 있습니다.
- 전류가 증가하면 바이메탈 스트립이 가열되고 구부러져 차단기가 트립됩니다.
- 고정 자기 트립은 회로를 통과하는 전류에 의해 생성된 자기장의 강도를 사용합니다.
- 트립 장치에는 자기장 강도의 변화에 민감한 전자석이 포함되어 있습니다.
- 전류가 증가함에 따라 자기장의 세기가 증가하고 일정 수준에 도달하면 차단기가 트립됩니다.
고정 열 트립
고정 자기 여행
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
이 Eaton HCA 회로 차단기를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
유지 관리에는 회로 차단기의 검사 및 테스트는 물론 마모되거나 손상된 구성 요소의 교체가 포함됩니다.
HCA와 HMC 회로 차단기의 차이점은 무엇입니까?
Eaton HCA(고전류 애플리케이션) 회로 차단기는 더 높은 정격 전류 및 차단 용량을 위해 설계되었으며 HMC(고자기 용량) 회로 차단기는 더 높은 수준의 단락 자기력을 위해 설계되었습니다.
내 애플리케이션에 적합한 Eaton HCA 회로 차단기를 선택하는 방법은 무엇입니까?
올바른 선택은 전압 수준, 전류 정격 및 필요한 특정 보호 기능에 따라 다릅니다.
이 Eaton HCA 회로 차단기를 새 트립 장치에 설치할 수 있습니까?
예, 사용자는 이러한 회로 차단기를 새로운 트립 장치로 개조하여 보호 기능을 업그레이드하거나 특정 애플리케이션에 대한 트립 설정을 조정할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테스트 및 배양 튜브
- 유선 인터콤 액세서리
- 빌딩 자동화 제어 액세서리
- 숨겨진 도어 클로저
- 유연한 실린더 혼
- 펌프 컨트롤 부품들
- 사무용 가구
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 리니어 모션
- 외부 페인트 및 얼룩
- BRADY 파이프 마커, 도시 가스
- GE LIGHTING 소형 백열 전구, S8, 13V
- KNIPEX 절연 소켓 세트
- DAYTON 벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 12인치
- WALTER TOOLS 솔리드 초경 Jobber 드릴 비트
- SAW TRAX 봄을 누르십시오
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 밀폐형 사전 배선 릴레이, 15 A
- VULCAN HART 로커 스위치, Spst
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 서랍이 있는 경사진 선반 시스템
- GRAINGER STP 케이블