SPEEDAIRE 6WA77 호스 릴 공기/물
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
드라이브 유형 | 핸드 크랭크 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 19.437 " |
호스 ID | N |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 200ft. |
호스 배출구 (In.) | 1/2 "(F) NPT |
길이 | 20 1 / 6 " |
맥스. 압력 등급 | 3000의 PSI |
맥스. 온도 범위 (F) | 210도 F |
설치 | 바닥, 벽, 벤치 및 트럭 |
포함되지 않음 | 호스 |
릴 입구 | 1/2 "(F) NPT |
씰 타입 | 바이 턴 |
타입 | 헤비 듀티, 핸드 크랭크, 공기 / 물 |
폭 | 16 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 14.36 |
선박 높이 (cm) | 53.85 |
선박 길이 (cm) | 53.09 |
선박 폭 (cm) | 44.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 호스 내부 직경. | 색상 | 드라이브 유형 | 호스 길이 | 호스 재질 | 주택 자재 | 걸쇠 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CUA3 | 1 / 4 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 329,682 | ||
2CUA5 | 3 / 8 " | - | 봄 귀환 | 35ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 249,322 | ||
2CUA7 | 3 / 8 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 327,635 | ||
2CUA9 | 1 / 2 " | - | 봄 귀환 | 50ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 581,840 | ||
2CUB6 | 3 / 8 " | - | 봄 귀환 | 100ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 1,125,442 | ||
2CUB8 | 1 / 2 " | - | 봄 귀환 | 75ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 917,595 | ||
2CUC1 | 3 / 4 " | - | 봄 귀환 | 75ft. | 고무 | - | 진동 방지, 자체 잠금 | - | ₩ 1,198,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.