NTN 플랜지 마운트 베어링
필터
베어링 재질 : 강철 , 베어링 유형: 영구적으로 윤활 처리 된 유지 보수가 필요 없음 , 마치다: 산화물 , 하우징 재질: 주철 , 삽입: 볼 베어링 , 재료 삽입: 52100 크롬 스틸 , 잠금 유형: 고정 나사 , 볼트 수: 4 , 온도. 범위: -10도 ~ 95도 C
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 정적 부하 용량 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 장착 구멍 중심 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFU-1.7 / 16MFG1 | 4 21 / 32 " | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 3,440의 파운드 | 1.437 " | 5,750의 파운드 | 3.625 " | 1 53 / 64 " | ₩ 348,600 | |
A | UCFU-1.3 / 4MFG1 | 5 13 / 32 " | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 4,590의 파운드 | 1.75 " | 7,350의 파운드 | 4.125 " | 2 9 / 64 " | ₩ 429,257 | |
A | UCFU-2MFG1 | 6 13 / 32 " | 43 / 64 " | 5 / 8 " | 6,560의 파운드 | 2" | 9,750의 파운드 | 5.125 " | 2 17 / 32 " | ₩ 695,380 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 저장 건물
- 서비스 / 펌프 렌치
- Deadlatch 하드웨어
- 비 절연 물 주전자
- 본딩 및 접지 와이어
- 제품식별표
- 가스 및 수도관 커넥터
- 공기압 시스템 구성품
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 실험실기구
- APPROVED VENDOR 나사산 플랜지, NPT, 검정색 강철
- SPEEDAIRE 호스 릴 3/4 인치
- MILLER - WELDCRAFT 노즐 알루미나 # 7 7/16 인치
- CH HANSON 전기 펜 조각사 교체용 비트
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 8인치, 양쪽 끝 나사산
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- EATON Pow-R-Way III 시리즈 회로 차단기 플러그인 장치
- HANDLE-IT 팔레트 랙 업라이트 프로텍터
- TANIS BRUSHES 튜브 브러쉬
- HUMBOLDT 스톱워치