그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유리 호일 테이프 |
접착력 | 67 온스 / 인치 |
점착제 | 실리콘 |
색상 | 은 |
길이 | 36일 |
자재 | 알루미늄 호일 적층 유리 천 |
성능 온도. | -65도 ~ 600도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 135 파운드 / 인치 |
두께 | 7.3만 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 7607205000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 1 / 2 " | ₩ 77,297 | ||
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 1" | ₩ 133,017 | ||
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 2" | ₩ 277,165 | ||
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 3 / 4 " | ₩ 114,992 | ||
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 3" | ₩ 393,855 | ||
3M 363 1/2 "X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 1 / 2 " | ₩ 399,822 | ||
3M 363 2 인치 X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 2" | ₩ 1,204,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.