상품정보:
항목 | 유리 호일 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 알루미늄 호일 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 600 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 7.3 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 52 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 363 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 600 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 363 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, BSS, FAR, MIL |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E1354, ASTM E162, ASTM E662, BSS 7239, FAR 25.853(A), MIL-T-83284 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천, 호일 |
테이프 백킹 소재 | 유리섬유 강화 포일 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내열성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 강화 포일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 135파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 7.3 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 600 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0225 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 1" | ₩ 148,875 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 2" | ₩ 280,301 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 3 / 4 " | ₩ 103,792 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 3" | ₩ 396,818 | |
![]() |
3M 363 1 인치 X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 1" | ₩ 833,795 | |
![]() |
3M 363 2 인치 X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 2" | ₩ 1,419,608 |
제품 탐색
- SAGINAW SCE-PWK2919NFSS 인클로저 창, 29.25 x 19.25인치 창, 자외선 차단 폴리카보네이트
- DAYTON 61HW23 호스 어댑터
- 현금 밸브 GT11312123 윙 너트, 1/2인치 크기, 유형 A360, 강철/아연 플레이트
- EVERPURE 804-066 Med Wbs W/Pmp 60Psi
- BRADY PS-500-2-WT 와이어 마킹 슬리브 흰색 2인치 너비
- RON-VIK RV000801 인라인 스트레이너, 대형, 1인치 FNPT, 검정색 폴리 상단 및 투명 보울, 20 메시 SS
- LITHONIA 조명 BLT4 40L ADP LP840 매립형 트로퍼, 33W 최대 고정물 와트, 4, 179 Lm, 126.2 Lm/W 와트당 루멘
- GROVE GEAR GR8520389.00 GR-BMQ852-20-D-250 퀼 입력 웜기어 감속기, 5.25인치 거리, 9351인치/lbs 토크, 주철
더 알아보기
- 쿠퍼 툴스
- HONEYWELL의 FIBRE-METAL
- 키샤프트
- 루트 론
- YSI
- 페인트 마커
- 공압 테스트 플러그 액세서리
- HPLC 폐기물 캔
- 실험실 스쿠프 스크레이퍼 및 스푼
- 전기 밸브 액추에이터
- AUTOQUIP 슈퍼 타이탄 가위 리프트 테이블
- HELICOIL 스파이럴 포인트 플러그 탭, 5H, 메트릭 거친
- ANSELL 28-350 Activarmr 니트릴 코팅 절단 방지 장갑
- 존 게스트 파이프 인서트
- ANVIL 2112 시리즈 엘보, 단조강, 나사산, 45도
- EATON Pow-R-Stock 시리즈 주 차단기 키트
- BROWNING TC 시리즈 그립벨트 시브, 분할 테이퍼 부싱 포함, 홈 3개
- 3M 호이스트
- STARRETT 기계식 마이크로미터 헤드
- ADAPT-ALL 9076 시리즈 엘보
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 363 유리 호일 테이프 1/2인치 x 5야드 실버
₩ 84,885 /단위