상품정보:
항목 | 유리 호일 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 알루미늄 호일 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 600 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 7.3 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 52 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 363 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 5 야드 |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 600 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 19.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 363 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, BSS, FAR, MIL |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E1354, ASTM E162, ASTM E662, BSS 7239, FAR 25.853(A), MIL-T-83284 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천, 호일 |
테이프 백킹 소재 | 유리섬유 강화 포일 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내열성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 강화 포일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 135파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 7.3 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 600 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0315 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7607205000 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 1 / 2 " | ₩ 74,898 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 1" | ₩ 148,875 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 2" | ₩ 280,301 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 3" | ₩ 396,818 | |
![]() |
3M 363 1 인치 X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 1" | ₩ 833,795 | |
![]() |
3M 363 2 인치 X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 2" | ₩ 1,419,608 |
제품 탐색
- MARTIN SPROCKET 8 5V 750 Q 시브, MST 부싱, 7.5인치 외경, 8 홈, 7.4인치 피치 직경, 주철
- PETERSEN PRODUCTS 162-1610-36 휴대용 케이스, 중압 리프트 백, 36 인치 크기
- MKT FASTENING 273821S 웨지 앵커, 3/8인치 - 16나사 크기, 2 1/4인치 앵커 대형, 1 3/16인치 나사 대형, Gr. 316, 20팩
- 보스턴 기어 HF73025B7HP32 직각 중공축 웜기어 감속기
- 모스 절삭 공구 12258 나사 기계 드릴, 4.9mm 크기
- SPEC E02400260750S 연장 스프링, 스테인레스 스틸, 3/4인치 전체 길이, 부동태화, 5 PK
- MILTON-INDUSTRIES 2213-6 유량 제어 미터, 3/8 인치 튜브 외경, 1/4 인치 NPT, PK 5
더 알아보기
- 에코맥스
- 키샤프트
- 노드락
- 강력한 손 도구
- 센트럴 툴스
- 사각 원심 인라인 송풍기
- 배터리 테스터
- 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치
- 폴리에틸렌 파이프
- 몰드 케이스 회로 차단기
- SHARPE VALVES 39306 시리즈, 볼 밸브
- PROTO 임팩트 소켓, 1/4인치, 미터법, 열처리 합금강
- LUMAPRO 소형 백열전구, G4 1/2 램프 모양
- 존 게스트 벌크헤드 유니온, 아세탈 그레이
- ANVIL 2122 시리즈 플러그, 단조강, 아연 도금, 사각 헤드
- MILLER ELECTRIC TIG 용접기
- WOODHEAD 130226 시리즈 정션 박스 커버
- SPEARS VALVES 다이어프램 밸브용 전기 공압식 포지셔너
- MORSE CUTTING TOOLS 파이프 탭
- BALDOR / DODGE K형, 플랜지, 분할형 테이퍼 롤러 베어링
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 363 유리 호일 테이프 3/4인치 x 5야드 실버
₩ 117,632 /단위