상품정보:
항목 | 유리 호일 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 알루미늄 호일 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 600 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 7.3 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 52 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 363 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 600 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 363 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, BSS, FAR, MIL |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E1354, ASTM E162, ASTM E662, BSS 7239, FAR 25.853(A), MIL-T-83284 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천, 호일 |
테이프 백킹 소재 | 유리섬유 강화 포일 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내열성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 강화 포일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 135파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 7.3 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 600 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.117 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 1 / 2 " | ₩ 74,898 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 1" | ₩ 148,875 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 2" | ₩ 280,301 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 3 / 4 " | ₩ 103,792 | |
![]() |
3M 363 1 인치 X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 1" | ₩ 833,795 | |
![]() |
3M 363 2 인치 X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 2" | ₩ 1,419,608 |
제품 탐색
- SMC 밸브 ZZQ106-BSB 진공 이젝터
- SMC 밸브 NCMB150-0363 원형 본체 실린더, 1.5인치 크기, 복동
- USA SEALING ZSNDF-69 육각 스탠드오프, M4x0.7 나사 크기, SS, 30mm Lg., 8mm OD
- EATON XTFC025DDAD 모터 컨트롤러, 25A, 120Vdc, 16~63A, 프레임 크기 D, 55mm, 40~65A
- MAIN FILTER INC. MF0852805 교환 회전식 필터, 유리, 10미크론 등급, 부나 씰, 10.94인치 높이
- EATON ECC03C8A2A-P7 기계식 조명 접촉기, 30A, NEMA 12, 2P
- GATES 3M224 벨트, 길이 8.82인치, 두께 0.079인치
- GRAINGER 3H.437-72 육각 바, 7/16인치 육각 너비, 6피트 전체 길이, 스테인레스 스틸
더 알아보기
- 얀시
- 키샤프트
- 풀먼-홀트
- VALCO VALLEY 툴 앤 다이
- 자동차 적재 경사로
- 미끄럼 방지 테이프
- 스테인레스 스틸 파이프 피팅
- 플라스틱 튜브
- 유압 수동 스택 밸브 시스템
- OIL SAFE 주파수 라벨
- MEMPHIS GLOVE NXG 작업 장갑, 15게이지, 흰색, 나일론 쉘
- ANSELL 11-518V Hyflex 절단 방지 장갑
- VIEGA PROPRESS 90도 드롭 이어 엘보, 프레스 x FNPT
- KEO 카운터싱크, 6-플루트, 코발트
- 그린리 T 핸들 렌치
- HALLOWELL 받침대 벤치 탑
- AMERICAN TORCH TIP 토치 바디
- DWYER INSTRUMENTS 아날로그 압력계
- MAKITA 진공 필터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 363 유리 호일 테이프 3인치 x 5야드 실버
₩ 449,728 /단위