상품정보:
항목 | 유리 호일 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 알루미늄 호일 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 600 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 7.3 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 52 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 363 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 600 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 363 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, BSS, FAR, MIL |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E1354, ASTM E162, ASTM E662, BSS 7239, FAR 25.853(A), MIL-T-83284 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천, 호일 |
테이프 백킹 소재 | 유리섬유 강화 포일 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내열성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 강화 포일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 135파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 7.3 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 600 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0405 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 1 / 2 " | ₩ 74,898 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 2" | ₩ 280,301 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 3 / 4 " | ₩ 103,792 | |
![]() |
363 | 52 온스 / 인치 | 샤이니 실버 | 5일 | 3" | ₩ 396,818 | |
![]() |
3M 363 1 인치 X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 1" | ₩ 833,795 | |
![]() |
3M 363 2 인치 X 36YD | 67 온스 / 인치 | 은 | 36일 | 2" | ₩ 1,419,608 |
제품 탐색
- 스피어스 밸브 P326-015 배수 폐기물 배출구 1/16 벤드, 마개 x 허브, 1-1/2 크기, PVC
- CLE-LINE C18413HT
- 모스 절삭 공구 86792 직선 플루트 탭, #2 Nc, 56 TPI, 3 플루트, H2 바닥 직선
- APPLETON ELECTRIC IMLLEDW43G5BU6 조명 기구, 루멘 4000
- 게이츠 72771181
- SMC 밸브 SYJ522M-6LOZ-M5-F 솔레노이드 밸브, M5 크기
- APOLLO 밸브 7014440 볼 밸브, 크기 3/4인치, 청동, 스테인레스 스틸, 볼 및 스템
- PARKER SCE-AA-VZ 감 온식 팽창 밸브 1/3 to 1/2 Ton
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 363 유리 호일 테이프 1인치 x 5야드 실버
₩ 168,725 /단위