₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 2-36-9325 끽끽거리는 소리 감소 테이프 투명 2인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 2,948,360 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 끽끽 소리 감소 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 초기화 |
공통 산업 | 자동차 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리에틸렌 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -30 ° F ~ + 225 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
두께 | 천 5 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 50 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 9325 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
최대 테이프 성능 온도 | 225 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -30 ° F |
연속 | 9325 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 필름 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 신장 | 175% |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 5 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 / 2 - 36 - 9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 712,508 | |
![]() |
12-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 12 " | ₩ 15,977,411 | |
![]() |
1-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 1" | ₩ 1,421,440 | |
![]() |
3-36-5430 | 75 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 7만 | 3" | ₩ 3,920,508 | |
![]() |
3-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 3" | ₩ 4,163,294 | |
![]() |
5430 | 75 온스 / 인치 | 5일 | UHMW 폴리에틸렌 | 7만 | 1 / 2 " | ₩ 96,734 | |
![]() |
5430 | 75 온스 / 인치 | 5일 | UHMW 폴리에틸렌 | 7만 | 1" | ₩ 200,828 |
제품 탐색
- PIP CCNCHR-62NV-5PK-M 중요 환경 재사용 가능 작업복, M, Royal, 각
- HOFFMAN F44WFFSS 유연한 피팅, 4 x 4인치 크기, 고무/스테인리스 스틸
- INGERSOLL-RAND 93832-3 파이프 플러그
- NIBCO 9292050CB 638 리턴 벤드, 컵 x 컵, 1/4인치 크기, 구리
- EATON KG3400X27Y15 몰드 케이스 회로 차단기, K-프레임, Kg 유형, 1000-2000A, 3극, 400A, 600Vac, 60Hz
- SMC 밸브 KQB2S08-G01 피팅, 8mm
- KRYTOX GPL-205 다목적 그리스, H1 식품 등급, 튜브, 2온스
- 헤이워드 FLV4P2S20F4V
더 알아보기
- 클리블랜드 컨트롤
- EXTECH
- 키샤프트
- 메트로 백
- 애로우 믹싱 제품
- 수동 자재 리프트 액세서리
- 플러그인 벽 스위치 타이머
- 물 공급 노즐
- 로프 그랩
- 흐름 스위치
- ANSELL 28-350 Activarmr 니트릴 코팅 절단 방지 장갑
- CONDOR 내열 장갑, 면
- ML KISHIGO GF184 고가시성 조끼
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업용 장갑, 15 게이지, 도트가 있는 코팅된 손바닥과 손가락 끝
- TYGON B-44-4X 튜빙
- SMITH-BLAIR 수리 클램프 스테인리스 강관
- MARTIN SPROCKET 티 핸들 소켓 렌치, 6포인트
- MARTIN SPROCKET 1/2인치 드라이브 6포인트 표준 소켓
- MASTER APPLIANCE 마스터 어플라이언스 전동 공구 부품
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 2-36-9325 끽끽거리는 소리 감소 테이프 투명 2인치 x 36야드
₩ 2,948,360 /단위