₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1-36-9325 끽끽거리는 소리 감소 테이프 투명 1인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 1,510,280 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 끽끽 소리 감소 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 초기화 |
공통 산업 | 자동차 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리에틸렌 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -30 ° F ~ + 225 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
두께 | 천 5 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 50 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 9325 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
최대 테이프 성능 온도 | 225 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -30 ° F |
연속 | 9325 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 필름 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 신장 | 175% |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 5 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.225 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 / 2 - 36 - 9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 712,508 | |
![]() |
12-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 12 " | ₩ 15,977,411 | |
![]() |
2-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 2" | ₩ 2,774,927 | |
![]() |
3-36-5430 | 75 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 7만 | 3" | ₩ 3,920,508 | |
![]() |
3-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 3" | ₩ 4,163,294 | |
![]() |
5430 | 75 온스 / 인치 | 5일 | UHMW 폴리에틸렌 | 7만 | 1 / 2 " | ₩ 96,734 | |
![]() |
5430 | 75 온스 / 인치 | 5일 | UHMW 폴리에틸렌 | 7만 | 1" | ₩ 200,828 |
제품 탐색
- LAB SAFETY SUPPLY 12K960 나일론 주사기 필터 0.22-100 개 팩
- SMC 밸브 CD85N25-10-B 원형 본체 실린더, 25mm 크기, 복동 자동 스위처
- 승인된 공급업체 4CAK1 육각 잠금 너트, 5/16인치 - 18나사 크기, 외부 이빨 잠금 와셔 포함, 1/2인치 육각 Wd., 강철, 100팩
- MAIN FILTER INC. MF0588802 937170Q 교환 유압 필터, 유리, 10미크론, Viton 씰, 높이 36.496인치
- NTN UCP-1MFG1 장착 볼 베어링 1 인치 보어
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS PL-1600C 스냅 링 플라이어 및 팁 세트
- 모든 자재 취급 PCH010 플레이트 리프팅 클램프, 수평, 2-3/8인치 조 오프닝, 2200lbs 용량
- MILWAUKEE 49-57-8615 홀 커터, 1 1/8인치 톱 직경, 6개 톱니, 최대 3/16인치 절단 깊이
더 알아보기
- 듀라셸프
- 이튼
- 키샤프트
- HTC컨베이어
- 발락스
- 에어 호스
- 정렬 도구
- 흡기 루버
- 원격 제어 스포트라이트
- 오토 클레이브
- BERKSHIRE CORPORATION BCR 나일론 풀 핑거 장갑
- CONDOR 탈착식 후드가 있는 3피스 레인수트, PVC, 두께 13.8mil, 노란색
- 현금 밸브 유형 D-53 제어 밸브
- TEMPCO CRB 시리즈 E-미터
- KEO 센터 리머, 3-플루트
- MARTIN SPROCKET SAE 체크 너트 렌치, 산업용 블랙
- ENERPAC IPR 시리즈 롤 프레임 유압 프레스
- EATON 데드프론트
- PLAST-O-MATIC MBV 시리즈 수동 볼 밸브, 레드 카이나, NPT 나사 연결
- 허벨 배선 장치 - 켈렘스 SNAPConnect 초강력 스타일 라인 데코레이터 리셉터클, 병원용
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1-36-9325 끽끽거리는 소리 감소 테이프 투명 1인치 x 36야드
₩ 1,510,280 /단위