₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7010314418 5430 삐걱거림 감소 테이프 투명 2인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 2,809,900 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 끽끽 소리 감소 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 초기화 |
공통 산업 | 자동차 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리에틸렌 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -30 ° F ~ + 225 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
두께 | 천 7 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 75 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5430 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
최대 테이프 성능 온도 | 225 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -30 ° F |
연속 | 5430 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 필름 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 신장 | 175% |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 7 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.594 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 / 2 - 36 - 9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 1 / 2 " | ₩ 712,508 | |
![]() |
12-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 12 " | ₩ 15,977,411 | |
![]() |
1-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 1" | ₩ 1,421,440 | |
![]() |
2-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 2" | ₩ 2,774,927 | |
![]() |
3-36-5430 | 75 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 7만 | 3" | ₩ 3,920,508 | |
![]() |
3-36-9325 | 50 온스 / 인치 | 36일 | 폴리에틸렌 | 5만 | 3" | ₩ 4,163,294 | |
![]() |
5430 | 75 온스 / 인치 | 5일 | UHMW 폴리에틸렌 | 7만 | 1 / 2 " | ₩ 96,734 |
제품 탐색
- EATON XTAR009B21L004 역전 전자 모터 스타터, 9A, 380V 50Hz, 440V 60Hz, 2No-2No, 45mm, 2.4-4A
- WESTWARD 401M36 범용 Torx 드라이버, T10 팁 크기, 전체 길이 8인치, 생크 길이 4인치
- BALDOR / DODGE 232945 20X20 ST DR XT35 20X20 직선 드럼 XT35
- SEALMASTER USFB5000-115 장착형 주철 XNUMX볼트 플랜지 구형 롤러
- MACROMATIC LCP8A250F5 레벨 제어 릴레이, 2VA, 표시기 스타일 LED, -40 ~ 85 Deg C
- FABORY L21520.240.0050 나사 스터드, M24x3 나사 크기, 강철, 80mm Lg., Pln, 미터법 거친, 오른손, 50팩
- LCN 1461 CNS 689 SRT 도어 클로저 알루미늄 무손잡이
- DAZOR LMR730-16-BK LED Stretchview 확대경, 5배, 받침대 바닥 스탠드 베이스, 블랙, 42인치
더 알아보기
- CDI 토크 제품
- 키샤프트
- 밀러 일렉트릭
- 견인
- 냅코
- 버니 셔
- Pigeonhole Bin 단위
- 전기 밸브 액추에이터
- 액체 밀폐 코드 커넥터
- 실험실 집게 및 집게
- WESTWARD 무릎 패드
- OIL SAFE 다용도 뚜껑
- DESTACO 227 시리즈 수평 고정 클램프
- LOUISVILLE L-2032 시리즈 알루미늄 톱마 비계
- KRYTOX 283AD 시리즈 항공우주 녹 방지 등급 불소화 그리스
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 기울어진 와이어 선반 카트(빈 홀더 포함)
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6포인트 깊이 메트릭 소켓
- 데이턴 어댑터
- INSIZE 캘리퍼스
- SPEC 미터법 압축 스프링, 뮤직 와이어, 외부 직경 6.8mm
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7010314418 5430 삐걱거림 감소 테이프 투명 2인치 x 36야드
₩ 2,809,900 /단위