₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1218 필름 테이프 폴리이미드 호박색 4인치 x 5야드
2일 이내 배송
₩ 265,578 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 호박색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | 최대 356°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3 |
폭 | 4" |
강철에 대한 접착력 | 19 온스 / 인치 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
항복 전압 | 6000V |
파단 강도 | 30파운드/인치 |
연장 | 55% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 15 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 4" |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 356 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 테이프 폭 | 101.6 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 1218 시리즈 |
사양 충족 | RoHS 규제, UL |
표준 | ASTM D1000 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 호박색 |
테이프 저항 특성 | 내열성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 600V |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.072 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 변형
제품 탐색
- ZSI-FOSTER H7056R-AL 파이프 레일 마운트, 3인치 크기, 알루미늄
- OSG VGM5-1108 초경 엔드밀, 5날, 1/2인치 밀링 직경, 5/8인치 절삭 길이
- EATON DH464UGKSNLC 중부하 안전 스위치, 단투, 200A, 600V, 4극, 무접지, Nema 1, Cam-Lok
- GRAINGER 11566_18_0 A2 공구강 직사각형 바, 0.875인치 두께
- SQUARE D CC39.6 열 장치 26.3-28.1a
- 게이츠 16EFG5K-MTFXCTN
- MARTIN SPROCKET P3614M55-SF 스프로킷, 부싱, 최대 보어 2.938인치, 톱니 36, 피치 직경 6.316인치, 주철
- BDG 20-9-10698-X2L-K 가죽 장갑, 염소가죽 팜, PR
더 알아보기
- 키샤프트
- 루이스빈스
- OTC 도구
- 플렉스 스트럿
- 센추리 드릴 앤 툴
- 포크 터미널
- 교육 비디오
- 차량 리프트 시스템
- 수동 윈치
- 캐비닛 벤치 액세서리
- MEMPHIS GLOVE 역학 장갑
- ANSELL 38-612 Alphatec Viton 부틸 내화학성 장갑
- RINGERS GLOVES 폼 피팅 경량 전술 장갑
- MEMPHIS GLOVE 닌자 라이트 작업 장갑
- DESTACO 344-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
- DIXON 광택 용접 True Wyes
- VULCAN HART 제어판
- ACROVYN 럽스트립, 클래식 메이플, 아크로빈
- AIRMASTER FAN 다이렉트 드라이브 팬 프로펠러 측면 전방 안전 가드
- SMC 밸브 브래킷
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1218 필름 테이프 폴리이미드 호박색 4인치 x 5야드
₩ 265,578 /단위