₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 1인치 x 5야드
2일 이내 배송
₩ 55,552 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 호박색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | 최대 311°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
항복 전압 | 6000V |
파단 강도 | 30파운드/인치 |
연장 | 55% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 15 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 311 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -40 ° F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 1205 시리즈 |
사양 충족 | RoHS 규제, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 510 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 호박색 |
테이프 저항 특성 | 내열성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.018 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 길이 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 1 / 2 " | ₩ 25,185 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 화씨 0도 ~ 311도 | 1 / 4 " | ₩ 14,023 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 2" | ₩ 106,560 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 3 / 4 " | ₩ 37,684 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 3 / 8 " | ₩ 19,124 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 36일 | 최대 311도 F | 1 / 2 " | ₩ 140,106 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 36일 | 최대 311도 F | 1 / 4 " | ₩ 69,724 |
제품 탐색
- GROVE GEAR GRL8260116.00 GRL-BM826-40-L-180 웜 리듀서, 40:1 비율, 0.75인치 ID, 1.125인치 OD, 주철
- VERMONT GAGE 191404210 STL Z NO-GO TRILOCK GAGE
- 피어 체인 40092 롤러 체인, 길이 50피트, 스테인리스 스틸
- GARLOCK 밀봉 기술 23 X 1036
- VULCAN HART 00-418783-00009 플렉시블 호스
- OILITE FFM3238-32B 플랜지 슬리브 베어링, 청동, 32mm 보어, 38mm Od, 32mm 길이
- TENNSCO CVD1842 LIGHT GRAY 카운터 높이 보관 캐비닛 Clearview
- VNM SIGNMAKER VNMBL-3177 연속 라벨 롤, 7인치 X 150피트, 비닐, 파란색, 실내/실외
더 알아보기
- HONEYWELL의 FIBRE-METAL
- 키샤프트
- 레벨-잇
- 웨스트플렉스
- 간단
- 수동 철근 절단기 / 절곡 기
- SCBA 및 호흡 공기 실린더
- 선형 링 및 씰
- 에어 라인 잠금 밸브
- 실험용품 세척기 액세서리
- ADB 호이스트 링 제조. Heavy Duty® D 링 사이드 풀, 표준
- ANSELL 22-515 KSR 비닐 담금 코팅 장갑
- LITTLE GIANT LADDERS 슈퍼 듀티 알루미늄 굴절식 확장형 사다리
- CAROL Carolprene 다중 도체 케이블, 브레이드 쉴드
- ANVIL 2156 시리즈 소켓 용접 리듀서 커플링, 단조강
- GORLITZ 기어드 클리닝 머신
- 트라이탄 스프로킷
- USA SEALING 로드 스톡
- LIFTOMATIC 헤비 듀티 지게차 탑재 드럼 핸들러
- SQUARE D EGB-EPD 시리즈 볼트온 소형 회로 차단기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 1인치 x 5야드
₩ 55,552 /단위