그것을 얻으십시오 4월 4, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필름 테이프 |
접착력 | 35 온스 / 인치 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 호박색 |
길이 | 5일 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | 최대 311도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 30 파운드 / 인치 |
두께 | 3만 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
모델 | 접착력 | 길이 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 1 / 2 " | ₩ 23,432 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 화씨 0도 ~ 311도 | 1 / 4 " | ₩ 13,282 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 1" | ₩ 45,937 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 3 / 4 " | ₩ 34,790 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 3 / 8 " | ₩ 17,832 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 36일 | 최대 311도 F | 1 / 2 " | ₩ 118,352 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 36일 | 최대 311도 F | 1 / 4 " | ₩ 59,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.