₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 3/8인치 x 5야드
2일 이내 배송
₩ 21,674 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 호박색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | 최대 311°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3 |
폭 | 3 / 8 " |
강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
항복 전압 | 6000V |
파단 강도 | 30파운드/인치 |
연장 | 55% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 15 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 8 " |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 311 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 테이프 폭 | 9.53 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -40 ° F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 1205 시리즈 |
사양 충족 | RoHS 규제, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 510 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 호박색 |
테이프 속성 | 난연제 |
테이프 저항 특성 | 내열성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.009 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 길이 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 1 / 2 " | ₩ 25,185 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 화씨 0도 ~ 311도 | 1 / 4 " | ₩ 14,023 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 1" | ₩ 49,016 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 2" | ₩ 106,560 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 5일 | 최대 311도 F | 3 / 4 " | ₩ 37,684 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 36일 | 최대 311도 F | 1 / 2 " | ₩ 140,106 | |
1205 | 35 온스 / 인치 | 36일 | 최대 311도 F | 1 / 4 " | ₩ 69,724 |
제품 탐색
- YANKEE 488-10 리머 테이퍼 핀 10인치
- MONOPRICE 2164 패치 코드 Cat5e 100ft 블랙
- T & S 019641-25 Cerama 카트리지, RTC, 체크 밸브 포함, 보닛, 레버 핸들, 파란색
- 타이탄 패스너 SEY6201452
- WINCO 12NWP2 레벨링 마운트, M12, 3.15인치 크기 베이스 직경, 아연 도금, 강철 소켓, 나일론, 5000lbf
- HUB CITY 1002-07832 플랜지 블록 베어링, 하우징 스타일 4홀
- 파커 PPRV03
- MAIN FILTER INC. MF0300881 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, 바이톤 씰, 14.567인치 높이
더 알아보기
- 아크 연마재
- 데이마크
- 키샤프트
- 모들린 제품
- 담체
- 호스 릴 장착 브래킷
- 그리스 건
- Plumb Bobs
- 덕트 단열
- 진동 피더
- KRYTOX GPL 215 시리즈 극압 등급 그리스
- SUNDSTROM SAFETY 교정 렌즈
- PYRAMEX 하이랜더 플러스 밀봉 안경
- LOC-LINE 내산성 T 피팅
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU11800 가스 스프링
- CORBIN 장붓 구멍 자물쇠 세트
- 왼쪽 배수판이 있는 ADVANCE TABCO 주방 싱크대, 1개 스테이션
- 승인된 공급업체 세탁기 밸브
- PARKER 파이오니어 시리즈 클램프
- SOLBERG CSL 시리즈 인라인 직각 진공 필터, 플랜지 어셈블리
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1205 필름 테이프 폴리이미드 호박색 3/8인치 x 5야드
₩ 21,674 /단위