깊이 마이크로미터 | Raptor Supplies 대한민국

깊이 마이크로 미터

필터

깊이 마이크로미터는 슬롯, 단차, 구멍 및 돌출부를 높은 정확도로 측정하는 데 사용되는 정밀 측정 장비입니다. 이 장비는 제조, 기계 가공에 사용하기에 이상적입니다....자세히 보기

WESTWARD -

깊이 마이크로 미터

스타일모델범위분해능로드 Dia.골무가격
A4KY220~6"/0~150mm0.00005 인치 /0.001mm0.175 "래칫 휠 장치₩445,007
B4KY230 ~ 22 인치0.001 "0.177 "스프링로드₩381,377
MITUTOYO -

129 시리즈 교환 가능 로드형 깊이 마이크로미터

스타일모델베이스 길이범위분해능가격
A129-1272.5 "0 ~ 4 인치0.0005 인치 /0.01mm₩352,065
B129-1282.5 "0 ~ 6 인치0.0001 인치 /0.001mm₩475,790
C129-1504"0 ~ 12 인치0.001 인치 /0.01mm₩771,837
B129-1324"0 ~ 6 인치0.0001 인치 /0.001mm₩441,980
D129-1314"0 ~ 4 인치0.001 인치 /0.01mm₩435,434
INSIZE -

전자 깊이 게이지

스타일모델베이스 길이범위가격
A1143-200A3.937 "0~8"/0~200mm₩448,787
B1142-150A100mm0~6"/0~150mm₩299,180
STARRETT -

전자 깊이 게이지

스타일모델베이스 길이범위분해능SPC 출력가격
A3753A-8 / 2002.75 "0~8"/0~200mm0.0005 인치 /0.01mm아니₩769,230
B3753A-6 / 1502.75 "0~6"/0~150mm0.00005 인치 /0.001mm아니₩733,092
C5004BZ-24 / 6004"0~24"/0~600mm0.0005 인치 /0.01mm가능₩3,005,240
STARRETT -

버니어 깊이 게이지

스타일모델베이스 길이로드 Dia.가격
A443Z-6RL2"5 / 32 "₩878,237
B440Z-6RL2.5 "0.125 "₩810,425
MITUTOYO -

527 시리즈 깊이 게이지

스타일모델범위가격
A527-311-500 ~ 6 인치₩462,647
B527-313-500 ~ 12 인치₩604,135
MITUTOYO -

571 시리즈 절대형 디지매틱 깊이 게이지

스타일모델범위가격
A571-211-300 ~ 6 인치₩780,237
B571-212-300 ~ 8 인치₩917,612
C571-213-100 ~ 12 인치₩1,062,705
STARRETT -

0 ~ 3 "범위 깊이 마이크로 미터

스타일모델베이스 길이로드 Dia.골무가격
A443Z-3RL2"5 / 32 "래칫 휠 장치₩739,305
B440Z-3L2.5 "1 / 8 "평원₩722,172
C440Z-3RL2.5 "0.125 "래칫 휠 장치₩743,347
D449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1 / 8"래칫 휠 장치₩853,405
E445AZ-3RL3"5 / 32 "래칫 휠 장치₩748,387
STARRETT -

버니어 깊이 게이지

Starrett 깊이 게이지는 구멍, 숄더, 돌출부, 계단, 슬롯 및 홈의 깊이를 측정하는 데 적합합니다. 빠르고 확실한 잠금을 보장하면서 안정성을 제공하는 링형 널링 잠금 너트가 특징입니다. 또한 균일한 압력과 빠른 조정을 위한 조합 래칫 및 스피더가 있습니다. 선택한 모델에는 안전한 보관 및 작업 현장 휴대성을 위한 소형 휴대용 케이스가 함께 제공됩니다. 2, 2.5 및 4인치 기본 길이로 제공되는 다양한 깊이 마이크로미터 중에서 선택하십시오.

스타일모델로드 Dia.가격
A449BZ-6R0.045 "x 1 / 8"₩1,115,817
B445BZ-6RL5 / 32 "₩932,190
INSIZE -

전자 깊이 게이지

스타일모델베이스 길이범위분해능SPC 출력가격
A1145-25A2.559 "0~8"/0~200mm0.0005 인치 /0.01mm가능₩231,157
B2141-201A63mm0~12"/0~300mm0.005 인치 /0.01mm옵션: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A₩605,377
C1148-100E85mm0~4"/0~100mm0.0005 인치 /0.01mm가능₩707,140
D1147-200100mm0~8"/0~200mm0.0005 인치 /0.01mm가능₩385,542
D1147-150100mm0~6"/0~150mm0.0005 인치 /0.01mm가능₩313,005
D1147-300100mm0~12"/0~300mm0.0005 인치 /0.01mm가능₩818,037
E1141-200A100mm0~8"/0~200mm0.0005 인치 /0.01mm가능₩257,162
F1141-150A100mm0~6"/0~150mm0.0005 인치 /0.01mm가능₩201,092
B2141-202A101.5mm0~12"/0~300mm0.01mm / 0.005 "옵션: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A₩677,320
C1148-200E101mm0~8"/0~200mm0.0005 인치 /0.01mm가능₩862,365
E1141-500A150mm0~20"/0~500mm0.0005 인치 /0.01mm가능₩1,056,597
F1141-300A150mm0~12"/0~300mm0.0005 인치 /0.01mm가능₩656,600
스타일모델범위가격
A1140-250~1"/0~25mm₩361,252
A1140-500~2"/0~50mm₩407,645
STARRETT -

깊이 게이지

스타일모델가격
A644JZ₩1,085,192
B749.1BZ-12RL₩1,968,575
RFQ
B749.1BZ-6RL₩1,649,235
RFQ
INSIZE -

깊이 게이지

스타일모델베이스 길이범위로드 Dia.가격
A2341-E13"0 ~ 1.2 인치0.197 "₩184,904
B2341-2E23.996 "0 ~ 12 인치0.157 "₩347,410
스타일모델빔 크기범위가격
AC007 / 2009.6 X 4.5 mm0 ~ 200mm₩51,788
RFQ
AC007 / 30012 X 4 mm0 ~ 300mm₩71,087
RFQ
STARRETT -

깊이 마이크로 미터

스타일모델베이스 길이범위가격
A445BZ-12RL4"0 ~ 12 인치₩1,601,862
B445DZ-9RL6"0 ~ 9 인치₩1,277,692
STARRETT -

전자식 깊이 게이지 0 ~ 12 In

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3753A-12 / 300AE6MXP₩ 984,497
MITUTOYO -

전자식 깊이 마이크로 미터 0 ~ 6 인치

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
317-351-30AD7VMP₩ 1,213,187
MITUTOYO -

깊이 마이크로미터 0-4 래칫 정지 Nist 케이스

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
129-127서트AC6VBG₩ 459,532
MITUTOYO -

버니어 뎁스 게이지 0-300mm

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
527-103AA8AHJ₩ 517,090
STARRETT -

깊이 게이지 다이얼

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
450-12AH2GKX₩ 1,503,426
WESTWARD -

뎁스 게이지 디지털 6 인치 / 150mm

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
2YNK3AC4DCW₩ 294,035
12

깊이 마이크로 미터

깊이 마이크로미터는 리세스, 구멍 또는 슬롯의 깊이를 측정하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Starrett과 같은 브랜드의 다양한 깊이 마이크로미터를 제공합니다. 존슨, 웨스트워드, 브라운 & 샤프 및 Mitutoyo. 스타 렛 깊이 마이크로미터는 슬롯, 구멍, 돌출부 및 숄더의 깊이를 측정하도록 설계되었습니다. 이 마이크로미터에는 빠르고 안전한 잠금을 보장하기 위해 링형 널링 잠금 너트가 장착되어 있습니다. 0.001인치의 해상도로 최대 3인치까지 깊이를 감지할 수 있습니다. 서부 제국 깊이 마이크로미터(0 ~ 6인치 범위)는 유연성과 내마모성을 보장하기 위해 강화 강철로 만든 평평한 앤빌을 특징으로 합니다. 스트레스 없는 작동을 위해 스냅핏 로드가 장착되어 있으며 0.001인치 해상도를 제공합니다. 이 깊이 마이크로미터는 75mm에서 6인치 범위의 기본 길이로 제공됩니다.

자주하는 질문

스핀들이란 무엇입니까?

스핀들은 심블(마이크로미터의 회전 부품)에 부착되고 앤빌 쪽으로 이동하여 측정 중인 부품의 치수를 측정합니다.

미쓰도요 깊이 마이크로미터는 부식에 강합니까?

예, 마이크로미터의 움직이는 부품, 즉 심블과 슬리브는 우수한 강도와 내식성을 위해 새틴 크롬 마감 처리가 되어 있습니다.

깊이 마이크로미터를 어떻게 유지합니까?

  • 마이크로미터를 깨끗하고 먼지나 부스러기가 없도록 유지하십시오.
  • 손상을 방지하기 위해 공구를 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
  • 사용하지 않을 때는 공구를 보호 케이스에 보관하십시오.
  • 정확도 향상을 위해 자격을 갖춘 기술자가 도구를 정기적으로 보정하십시오.