JOHNSON
필터
수작업공구
배관
수작업공구 필터
측정 및 레이아웃 도구전체보기
각도 피치 및 경사 로케이터 각도기 각도 파인더 및 피치 / 경사 로케이터는 피치, 각도 및 경사를 정확하게 측정합니다. 고 충격 플라스틱 본체가 특징이며 목공, 배관, 전기 및 HVAC 작업에 널리 사용됩니다.
박스 I- 빔 및 어뢰 레벨 올바른 표면 또는 각도 정렬을 보장하기 위해 전기 기술자, 배관공 및 기계 기술자에게 이상적인 선택입니다. 충격에 강하고 부식에 강한 알루미늄/대나무/Structo-Cast 플라스틱 프레임이 특징입니다. 선택한 모델에는 파이프와 도관에 맞는 홈이 있는 프레임이 함께 제공됩니다.
조합 사각형 세트 및 구성 요소 내부 및 외부 각도를 결정하고 목공, 석조 및 금속 가공 응용 프로그램에서 레이아웃을 그리는 데 사용됩니다. 사각 헤드가있는 강철 블레이드를 포함하고 다양한 블레이드 길이로 제공됩니다.
윤곽 게이지 기와, 목공 및 목공 작업에서 몰딩을 복사하고 각도 / 모양을 복제하는 데 사용되는 스탬핑 된 강철 몸체와 모서리가있는 6 인치 길이의 괘선 복제 게이지
깊이 마이크로 미터 디지털 각도 측정기 디지털 캘리퍼스 전자 및 레이저 레벨링 키트 수직 또는 레벨을 결정하기 위한 아크릴 바이알 또는 디스플레이 스크린이 있는 셀프 레벨링 레이저 레벨. 알카라인/리튬 배터리로 구동
전자 디지털 표시기 레이저 레벨 액세서리 레이저 레벨과 함께 사용하기 위한 레이저 감지기, 강화 안경, 자기 바닥 타겟 및 마운팅 브래킷과 같은 설치 액세서리 포함
레벨 액세서리 수평 조절 막대 및 삼각대 테이프를 측정 광학 및 이동 수준 및 패키지 Plumb Bobs 각도기 회전 및 직선 레이저 레벨 고정된 적색 또는 녹색 빔을 투사하여 수평면을 평탄화하는 데 사용되며 측량 또는 건설 현장 작업에 이상적입니다. 일부 모델은 수직 표면도 평평하게 할 수 있습니다.
규칙 및 직선 모서리 전문 수준 수평 및 수직 표면을 동시에 측정할 수 있는 액자형, 기둥형, 원형 및 교차 검사 수준기. 고강도 플라스틱, 아크릴 플라스틱 및 육각형 알루미늄 본체 재질로 제공
정사각형 베벨 및 계단 게이지 스터드 파인더
Johnson에 대해
Johnson Level은 정밀한 레벨링 작업을위한 고품질 디지털 레벨, 회전식 레이저 레벨, 레이저 거리 측정 도구, 프레임 사각형 및 마킹 도구의 선도적 인 제조업체입니다. 존슨 회전식 레이저 레벨 몇 초 안에 방 주위에 수평 라인을 스냅할 수 있으며 방의 프레임을 만들고 의자 레일을 설치하고 캐비닛에 넣는 데 널리 사용됩니다. 이러한 회전식 수평계는 수평면에서 자체 수평 조정이 가능하며 선택한 모델의 수직면에서 수동 수평 조정이 필요합니다. Johnson 디지털 레벨은 휠체어 경사로 또는 배관 파이프 건설을 위한 경사를 정확하게 측정합니다. 주변광을 반사하고 저조도 조건에서 LCD를 비추는 SurroundView 바이알이 특징이며 화면에 표시된 측정값을 잠글 수 있는 내장 보류 버튼이 함께 제공됩니다.
제한된 공간에서 사용하기 위해 브랜드의 어뢰 수준 전기 기사나 배관공에게 이상적인 도구입니다. 이 레벨은 모든 파이프 또는 도관에 맞는 V 홈이 있는 고강도 Structo-Cast/알루미늄 프레임이 특징입니다. 다양한 Johnson 레벨 및 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.