JOHNSON 로터리 레이저 레벨
필터
실 크기 : 5 / 8-11
스타일 | 모델 | 시각 / 청각 표시기 | 정확성 | 크기 | 폭 | 높이 | 길이 | 온도 운영. | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40-6507 | 아니 | +/- 1/4 "@ 100 피트 | 5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64" | 5.125 " | 5.125 " | 6.125 " | 14 ~ 113도 F | (4) AA 알카라인 배터리 | ₩ 729,312 | |
B | 40-6534 | 가능 | +/- 1/8 "@ 100 피트 | 8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ~ 113도 F | NiMH 충전식 배터리 팩, 6V 어댑터 또는 (4) C 알카라인 배터리 | ₩ 2,471,595 | |
C | 40-6543 | 가능 | +/- 1/8 "@ 100 Ft. | 13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 " | 6.5 " | 7" | 8" | 14 ~ 113도 F | Ni-MH 또는 6V 어댑터 | ₩ 2,783,795 | |
D | 40-6532 | 가능 | +/- 1/8 "@ 100 Ft | 7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 인치 | 6.5 " | 7" | 8" | 0 ~ +40도 C | Ni-MH, 어댑터, 알카라인 배터리 | ₩ 1,949,045 | |
E | 40-6544 | 가능 | 1 피트에서 +/- 8/100 " | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ~ 113도 F | 충전식 배터리 팩, 6V 어댑터 또는 4 "C" 알카라인 배터리(포함되지 않음) | ₩ 3,210,147 | |
F | 40-6526 | 가능 | 1 피트에서 +/- 8/100 " | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ~ 113도 F | "C"알카라인 배터리 4 개 | ₩ 1,948,642 | |
G | 40-6529 | 가능 | 1 피트에서 +/- 8/100 " | 5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8" | 6.25 " | 8.5 " | 8" | 14 ~ 113도 F | 충전식 배터리 팩, 6V 어댑터 또는 4 "C" 알카라인 배터리(포함되지 않음) | ₩ 2,543,642 | |
H | 40-6582 | 가능 | +/- 1/16 "@ 100 Ft. | 9.25 X 7.08 X 9.76 " | 7" | 9.25 " | 9.75 " | 14 ~ 113도 F | 충전식 리튬, 어댑터 또는 (4) D 알카라인 배터리 | ₩ 4,396,087 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키리스 액세스 제어 잠금
- 모바일 작업대
- 전기 기계식 액추에이터
- 공압 작동 밸브 액세서리
- 오일 계량
- 돌리/달리/운반기/무버
- 통신 도구
- 자동차 인테리어
- 실험실 진단
- 브론즈
- RONSTAN 풀리 블록
- MASTER LOCK 다용도 잠금 장치 3-1 / 16 인치
- WARING COMMERCIAL TBB 시리즈 컨테이너
- DURHAM MANUFACTURING 재고 있음 카트, 공압 캐스터
- PASS AND SEYMOUR 스테인레스 스틸 안전 스위치
- HOFFMAN 유형 4,12,13 인클로저 단자 스트랩
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-32 Un
- KIMBLE CHASE 클래스 A 혼합 전구 스타일 플라스크
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. 절단 방지 및 높은 가시성 장갑
- BROWNING N 유형 빠른 분리 부싱