항목 | 깊이 마이크로 미터 |
모루 | 평면 |
모루 재료 | 경화 강 |
베이스 길이 | 2.5 " |
기본 스타일 | 가득 찬 |
잠금 너트 유형 | 막대 |
게이지 수 | 1 |
측정 막대의 수 | 6 |
범위 | 0 ~ 6 인치 |
분해능 | 0.0001 인치 /0.001mm |
로드 Dia. | 0.157 " |
로드 타입 | 교환 가능 |
SPC 출력 | 아니 |
스핀들 | 평면 |
스핀들 재질 | 경화 강 |
골무 | 래칫 휠 장치 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.