그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 깊이 게이지 |
모루 | 평면 |
모루 재료 | 경화 강 |
베이스 길이 | 2.75 " |
기본 스타일 | 가득 찬 |
교정 인증서 | 아니 |
잠금 너트 유형 | 슬라이드 |
측정 막대의 수 | 1 |
범위 | 0~8"/0~200mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm |
SPC 출력 | 아니 |
스핀들 | 평면 |
스핀들 재질 | 경화 강 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 범위 | 분해능 | SPC 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3753A-6 / 150 | 2.75 " | 0~6"/0~150mm | 0.00005 인치 /0.001mm | 아니 | ₩ 778,050 | ||
5004BZ-24 / 600 | 4" | 0~24"/0~600mm | 0.0005 인치 /0.01mm | 가능 | ₩ 3,187,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.