충격 소켓 | Raptor Supplies 대한민국

충격 소켓

필터

스타일모델전체 길이크기가격
A68-18MM1 15 / 16 "18mm₩45,569
A68-19MM1 15 / 16 "19mm₩49,297
A68-17MM1 15 / 16 "17mm₩51,030
A68-20MM1 15 / 16 "20mm₩50,190
A68-42MM2 9 / 16 "42mm₩82,670
A68-21MM2"21mm₩44,590
A68-22MM2"22mm₩50,190
A68-24MM2"24mm₩52,202
A68-26MM2"26mm₩51,590
A68-23MM2"23mm₩52,202
A68-40MM2.5 "40mm₩74,462
A68-41MM2.5 "41mm₩77,577
A68-35MM2.25 "35mm₩70,192
A68-36MM2.25 "36mm₩71,172
A68-38MM2.25 "38mm₩75,652
A68-50MM2.75 "50mm₩113,452
A68-29MM2.125 "29mm₩56,437
A68-34MM2.125 "34mm₩64,819
A68-27MM2.125 "27mm₩56,035
A68-32MM2.125 "32mm₩60,042
A68-30MM2.125 "30mm₩57,102
A68-33MM2.125 "33mm₩60,340
A68-31MM2.125 "31mm₩55,072
A68-28MM2.125 "28mm₩56,035
A68-43MM2.625 "43mm₩80,307
스타일모델가격
A4774₩32,861
A4782₩33,981
A4792₩54,447
A4796₩54,447
A4794₩54,447
A4772₩32,861
A4776₩32,861
A4778₩33,981
A4780₩33,981
A4784₩39,225
A4786₩39,225
A4788₩48,618
A4790₩48,618
WESTWARD -

임팩트 소켓, 3/4 "드라이브

스타일모델전체 길이SAE 또는 미터법크기소켓 깊이가격
A21WL222 5 / 64 "메트릭26mmㅁㄴㅇㄹ₩2,292
A21WL142"메트릭17mmㅁㄴㅇㄹ₩36,067
A21 년2.25 "메트릭33mmㅁㄴㅇㄹ₩43,750
A21WL262.25 "메트릭35mmㅁㄴㅇㄹ₩49,612
A21 주2.75 "SAE2-1 / 16 "ㅁㄴㅇㄹ₩5,880
B21WL523 15 / 16 "메트릭55mm깊은 안마₩88,182
B21WL403.5 "메트릭29mm깊은 안마₩35,700
B21 주3.5 "SAE1.187 "깊은 안마₩61,267
B21 주3.5 "SAE3 / 4 "깊은 안마₩48,544
B21 주3.5 "SAE7 / 8 "깊은 안마₩48,650
B21 년3.5 "SAE1 5 / 16 "깊은 안마₩70,035
B21WL413.5 "메트릭32mm깊은 안마₩64,137
B21WL443.5 "메트릭35mm깊은 안마₩13,965
B21 년3.5 "SAE1.125 "깊은 안마₩52,587
B21WL473.5 "메트릭42mm깊은 안마₩50,400
B21WL463.5 "메트릭41mm깊은 안마₩90,125
B21WL423.5 "메트릭33mm깊은 안마₩68,162
B21WL393.5 "메트릭27mm깊은 안마₩57,067
B21WL363.5 "메트릭23mm깊은 안마₩49,735
B21 주3.5 "SAE1"깊은 안마₩50,137
B21 주3.5 "SAE1-1 / 16 "깊은 안마₩52,394
B21 년3.5 "SAE1.25 "깊은 안마₩59,150
B21WL453.5 "메트릭38mm깊은 안마₩15,365
B21 주3.5 "SAE15 / 16 "깊은 안마₩48,072
B21 주3.5 "SAE1.375 "깊은 안마₩75,407
PROTO -

충격 소켓, # 5 드라이브 크기

스타일모델자재전체 길이크기가격
AJ09928단조 합금강3 47 / 64 "1.75mm₩272,755
BJ09931단조 합금강3 17 / 32 "1-15 / 16 "₩281,785
BJ09927열처리 합금강3.625 "1-11 / 16 "₩272,212
BJ09932열처리 합금강3 17 / 32 "2"₩288,015
BJ09944열처리 합금강4.25 "2.75 "₩502,740
BJ09941열처리 합금강4.375 "2-9 / 16 "₩477,925
BJ09926열처리 합금강3.625 "1.625 "₩224,682
BJ09938열처리 합금강3 57 / 64 "2.375 "₩421,102
BJ09947열처리 합금강4 13 / 16 "2-15 / 16 "₩656,687
AJ09939열처리 합금강4"2.437 "₩456,645
BJ09934열처리 합금강4"2.125 "₩333,830
BJ09942열처리 합금강4.5 "2.625 "₩495,565
BJ09929열처리 합금강3.437 "1-13 / 16 "₩279,930
BJ09935열처리 합금강3 11 / 16 "2.187 "₩339,255
BJ09948열처리 합금강4 39 / 64 "3"₩582,627
AME INTERNATIONAL -

SpinePlus 임팩트 소켓

스타일모델소켓 크기가격
A680237 / 8 "₩37,163
RFQ
A6802415 / 16 "₩37,163
RFQ
A6802222 mm₩37,163
RFQ
A6802522mm, 7/8", 15/16"₩106,909
RFQ
MARTIN SPROCKET -

3/8인치 드라이브 6포인트 SAE 표준 임팩트 소켓

스타일모델가격
A2616₩17,360
B2624₩20,160
C2622₩19,040
D2620₩19,040
E2610₩16,800
F2618₩17,920
G2614₩17,080
H2612₩16,800
MARTIN SPROCKET -

3/4인치 드라이브 6포인트 표준 임팩트 소켓

스타일모델가격
A6652₩96,068
RFQ
B6668₩120,400
C6656₩84,000
D6644₩70,000
E6666₩114,800
F6670₩140,000
G6634₩58,800
H6642₩67,200
I6678₩184,800
J6672₩154,000
K6620₩47,600
L6636₩58,800
M6624₩47,600
N6646₩72,800
O6632₩53,200
P6664₩125,832
RFQ
Q6630₩53,200
R6680₩190,400
S6628₩50,400
T6660₩89,600
U6654₩84,000
V6662₩95,200
W6638₩61,600
X6622₩47,600
Y6658₩84,000
MARTIN SPROCKET -

1인치 드라이브 6포인트 표준 임팩트 소켓

스타일모델가격
A7654₩122,528
RFQ
B7638₩78,400
C7632₩78,400
D7660₩120,400
E7652₩100,800
F7658₩117,600
G7664₩169,904
RFQ
H7696₩511,196
RFQ
I7636₩78,400
J7640₩92,092
RFQ
K7692₩364,000
L7672₩214,732
RFQ
M7694₩506,828
RFQ
N76108₩615,608
RFQ
O7674₩190,400
P7642₩84,000
Q7646₩86,800
R7650₩98,000
S7626₩75,600
T7666₩148,400
U7662₩134,400
V7628₩75,600
W76104₩476,000
X7656₩112,000
Y7644₩84,000
MARTIN SPROCKET -

1-1/2인치 드라이브 6포인트 표준 임팩트 소켓

스타일모델가격
A86100₩1,014,608
RFQ
B86136₩2,521,428
RFQ
C86124₩1,708,000
D8684₩476,000
E86140₩2,100,000
F86118₩1,204,000
G8656₩336,000
H8652₩336,000
I86114₩924,000
J8644₩336,000
K86104₩756,000
L86106₩1,032,864
RFQ
M8682₩605,724
RFQ
N86142₩2,128,000
O8698₩916,832
RFQ
P8694₩616,000
Q8674₩392,000
R8660₩336,000
S86120₩1,232,000
T8672₩392,000
U86126₩1,708,000
V86116₩1,064,000
W86148₩2,240,000
X8666₩392,000
Y8688₩560,000
MARTIN SPROCKET -

3/8인치 드라이브 6포인트 메트릭 표준 임팩트 소켓

스타일모델가격
A2M617₩21,868
RFQ
B2M618₩21,868
RFQ
C2M619₩21,280
D2M614₩18,480
E2M613₩18,480
F2M610₩18,368
RFQ
G2M615₩19,600
H2M612₩17,640
MARTIN SPROCKET -

1/2인치 드라이브 6포인트 메트릭 표준 임팩트 소켓

스타일모델가격
A4M614₩21,280
B4M615₩21,840
C4M619₩25,480
D4M616₩22,680
E4M624₩33,600
F4M627₩39,200
G4M613₩20,720
H4M617₩22,680
I4M618₩23,800
J4M622₩30,800
K4M621₩28,000
MARTIN SPROCKET -

3/4인치 드라이브 6포인트 딥 임팩트 소켓

스타일모델가격
A16642₩110,096
RFQ
B16640₩92,400
C16648₩137,900
RFQ
D16636₩86,492
RFQ
E16624₩76,384
RFQ
F16678₩196,000
G16656₩126,000
H16664₩131,600
I16654₩126,000
J16666₩148,400
K16670₩165,200
L16668₩154,000
M16644₩106,400
N16646₩106,400
O16650₩120,400
P16632₩75,600
Q16628₩70,000
R16638₩86,800
S16680₩210,000
T16652₩144,844
RFQ
U16630₩81,452
RFQ
V16626₩67,200
W16676₩190,400
X16660₩128,800
Y16634₩75,600
MARTIN SPROCKET -

1인치 드라이브 6포인트 딥 임팩트 소켓

스타일모델가격
A17662₩274,736
RFQ
B17648₩174,188
RFQ
C17636₩117,600
D17628₩132,440
RFQ
E17672₩308,000
F17646₩142,800
G17630₩117,600
H17632₩117,600
I17656₩190,400
J17644₩134,400
K17664₩268,800
L17652₩209,132
RFQ
M17642₩146,720
RFQ
N17626₩114,800
O17640₩141,428
RFQ
P17668₩277,200
Q17634₩117,600
R17670₩277,200
S17660₩201,600
T17674₩336,000
U17638₩120,400
V17624₩103,600
W17650₩170,800
X17666₩268,800
Y17676₩336,000
스타일모델가격
A32B04₩32,021
A32B05₩32,021
A32B10₩32,021
A32B12₩32,021
A32B06₩32,021
A32B07₩32,021
A32B08₩32,021
스타일모델가격
A5993₩146,898
A5995₩146,898
스타일모델가격
A4822₩15,985
A4828₩19,218
A4840₩33,116
A4848₩44,036
A4846₩41,058
A4842₩35,458
A4838₩31,640
A4836₩30,520
A4834₩27,694
A4824₩16,443
A4826₩17,232
A4820₩15,120
A4818₩14,279
A4816₩14,229
A4814₩14,076
A4812₩14,076
A4832₩22,374
A4830₩21,203
A4844₩38,716
스타일모델가격
A3912₩14,076
A3916₩14,992
A3922₩16,850
A3910₩13,898
A3914₩14,687
A3920₩16,545
A3924₩16,850
스타일모델크기소켓 깊이가격
A20HX20E43 / 16 "₩1,085
A20HX21E53 / 16 "₩3,394
A20HX22E63 / 16 "₩3,290
A20HX23E71 / 4 "₩3,290
PROTO -

임팩트 소켓, 1/4인치, 영국식, 열처리 합금강, 표준

스타일모델전체 길이크기가격
AJ6914HF1"7 / 16 "₩29,855
AJ6916HF1"1 / 2 "₩33,057
AJ6908HF7 / 8 "1 / 4 "₩29,347
BJ6916H7 / 8 "1 / 2 "₩12,040
BJ6914H7 / 8 "7 / 16 "₩12,932
BJ6912H7 / 8 "3 / 8 "₩12,915
AJ6906HF7 / 8 "3 / 16 "₩26,634
AJ6912HF15 / 16 "3 / 8 "₩30,257
AJ6910HF15 / 16 "5 / 16 "₩28,787
스타일모델전체 길이크기가격
AJ10038ML4"38mm₩126,962
AJ10030ML4"30mm₩104,160
AJ10036ML4"36mm₩120,155
AJ10033ML4"33mm₩109,130
AJ10032ML4"32mm₩103,862
AJ10027ML4"27mm₩104,160
AJ10041ML4"41mm₩155,137
AJ10035ML4"35mm₩111,755
AJ10055ML4.5 "55mm₩254,292
AJ10050ML4.25 "50mm₩170,275
AJ10060ML4.75 "60mm₩320,600
AJ10065ML4.875 "65mm₩528,850
AJ10070ML5"70mm₩677,110
AJ10080ML5.5 "80mm₩1,032,850
AJ10075ML5.25 "75mm₩771,960
스타일모델마감재 전체 길이크기가격
AJ10041M검은 산화물2.625 "41mm₩82,320
AJ10036M검은 산화물2.437 "36mm₩71,645
AJ10065M검은 산화물3.5 "65mm₩242,935
AJ10033M검은 산화물2.437 "33mm₩75,005
AJ10030M검은 산화물2.437 "30mm₩72,660
AJ10050M검은 산화물3"50mm₩102,637
AJ10060M검은 산화물3.375 "60mm₩165,007
AJ10046M검은 산화물2 13 / 16 "46mm₩97,475
AJ10055M검은 산화물3.125 "55mm₩142,607
AJ10032M검은 산화물2.437 "32mm₩70,332
AJ10038M기름칠-흑색 산화물3.375 "38mm₩78,522
AJ10054M기름칠-흑색 산화물4.437 "54mm₩143,920
12...67

충격 소켓

Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 임팩트 소켓 또는 총을 제공합니다. 앰프코, 디월트, KTI, 라일, 밀워키, 프로토, SK 전문 도구, Westward 및 Wright Tool은 전동 임팩트 렌치와 함께 사용할 수 있습니다. 충격 소켓 프로토 견고하고 손상된 패스너 또는 부드러운 재료로 만든 패스너에 사용하기에 적합하며 TorquePlus 설계를 통해 플랫 패스너에 소켓을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 이 임팩트 건은 패스너 라운딩을 더욱 줄여 낡거나 둥글거나 녹슬었던 패스너를 쉽게 돌릴 수 있습니다. Wright 도구 임팩트 소켓은 지속적인 작업에서 임팩트 도구와 관련된 높은 토크와 힘을 견디도록 설계되었습니다. 이 소켓은 벽 두께를 최소화하고 너트와 볼트가 튀어나온 오목한 부분과 틈새의 패스너에 접근할 수 있도록 고강도 강철로 만들어졌습니다. 또한 큰 여유 구멍, 동심원 구멍 및 너트 끝 모따기가 있어 이 장치를 패스너에 소켓을 쉽게 고정할 수 있습니다.