AMPCO METAL
1922년부터 Ampco는 수공구를 생산해 왔습니다. 미국 텍사스 주 갈랜드에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 석유 및 가스 처리, 제조, 밀폐 공간 유지 관리, 비상 대응 수색 및 구조 및 기타 응용 분야의 근로자에게 혜택을 줍니다. 상세 보기
필터
수작업공구
에어/공기압
전동 공구
실험실 비품들
청소용품
원자재
배관
테스터/측정기
안전
옥외 장비
금형/기계공작
유압시스템
선박/차량정비용품
하드웨어
수작업공구 필터
렌치전체보기
조정 가능한 렌치 견고한 그립을위한 조정 가능한 조와 기계적 및 충격 스파크에 대한 보호에 적합한 일반 그립 / 이중 절연 핸들이있는 개방형 렌치
박스 엔드 렌치 FM 승인 단일 / 더블 박스 엔드 렌치는 너트와 볼트를 풀고 조이는 데 이상적입니다. 알루미늄 청동으로 제작되었으며 다양한 전체 길이와 크기로 제공됩니다.
체인 렌치 및 집게 원형 물체를 고정하거나 회전하도록 설계된 사용하기 쉬운 체인 렌치. 알루미늄 청동으로 제작 된 비 점화 및 비자 성 양단 턱이 특징입니다. 20 인치, 27 인치, 36 인치 및 72 인치 버전으로 제공
조합 렌치 세트 헤드 각도가 7 도인 8, 10, 12, 14, 17, 19 및 22mm 직선 렌치로 구성된 15 피스 비 점화 콤비네이션 렌치 세트 포함
조합 렌치 미터법 및 SAE 크기와 다양한 재질의 다양한 비점화, 비자성 및 내부식성 Ampco 안전 렌치를 포함합니다. 가연성 및 가연성 환경에서 사용하기에 이상적
드럼 마개 및 플러그 렌치 화학 처리, 석유 화학 및 오일 및 가스 응용 분야에서 금속 및 플라스틱 드럼 마개/플러그를 열기 위해 설계되었습니다. 사용자 안전을 위한 경량 비점화 설계 및 충격 강도를 위한 알루미늄, 청동 및 니켈 조합 구조
Hex 및 Torx 키 세트 자동차 제조 및 금속 가공 응용 분야에서 육각 볼트 및 호환 가능한 패스너를 풀고 조이는 데 적합합니다. 내구성을위한 베릴륨 구리 구조 및 최대 그립을위한 L 자형 핸들이 특징
Hex / Torx 키 건설, 전기, 전자 및 자동차 수리 응용 분야에서 패스너와 육각 볼트를 조이고 풀도록 설계되었습니다. L 또는 T 모양 변형의 일반 및 비 점화 핸들로 제공
오픈 엔드 렌치 미터법 및 SAE 크기의 다양한 이중 개방형 렌치를 포함합니다. 양쪽 끝의 개구부 크기가 다르며 길이와 재질이 다릅니다.
파이프 렌치 배관, 건설 및 화재 및 안전 응용 분야에서 고정 및 풀기 위해 파이프, 볼트, 러그 너트 및 나사에 고정하는 데 적합합니다. 알루미늄, 니켈 알루미늄 청동 및 알루미늄 청동 핸들 변형으로 제공
스패너 렌치 자동차 정비 및 금속 가공 응용 분야에서 너트와 볼트를 잡고 풀고 조이도록 설계되었습니다. 니켈 알루미늄 청동 / 알루미늄 청동 구조로 장기간 작동 가능
스트라이킹 및 슬러 깅 렌치 건설, 금속 가공 및 수리 작업에서 너트와 볼트를 조이고 풀기 위해 설계되었습니다. 단단한 볼트를 풀기 위해 망치로 치기위한 블록 모양 끝. 알루미늄 청동 및 니켈 알루미늄 청동 버전으로 제공
밸브 휠 렌치 자동차 정비 응용 분야에서 회전하는 동안 레버리지를 제공하기 위해 그립 핸드 휠 림용으로 설계되었습니다. 가혹한 타격과 스트레스를 견딜 수있는 고강도 니켈 알루미늄 청동 구조
소켓 및 비트전체보기
핸드 래칫 부착 가능한 소켓을 사용하여 인화성 액체, 증기 및 입자가있는 환경에서 너트와 볼트를 조이는 데 적합합니다. 석유 및 가스 플랜트, 자동차 제조 및 유지 보수 및 수리 애플리케이션에 이상적입니다. 강도를위한 니켈 알루미늄 청동 구조
절연 핸드 래칫 소켓 엔드 렌치 소켓 확장 건설 및 자동차 수리 분야에서 너트와 볼트를 고정하기 위해 소켓 도달 범위 및 레버리지를 확장하도록 설계되었습니다. 비점화 설계로 가연성 액체, 증기 및 화학 물질이 있는 조건에서 사용하기에 이상적입니다.
소켓 세트 자동차 정비, 금속 가공, 건설 및 화재 및 안전 응용 분야에서 패스너를 조이는 데 적합합니다. 안전한 도구 보관 및 작업 현장 이동성을위한 통합 잠금 장치가있는 휴대용 케이스
소켓 렌치 액세서리 유지 보수 및 수리 작업에서 소켓을 사용하여 너트와 볼트를 고정하는 데 적합한 힌지 핸들 소켓 렌치 및 스피드 핸들을 포함합니다. 가연성 증기, 액체 및 화학 물질이 있는 환경에 이상적인 비점화 설계가 특징입니다.
소켓 볼트 또는 너트를 조이고 풀기위한 다양한 딥웰 및 절연 소켓이 포함되어 있습니다. 미터법 및 SAE 크기 및 다양한 재질로 제공
펜치전체보기
Linesman 플라이어 전기 및 자동차 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 전선 및 케이블을 절단, 구부리고 곧게 펴는 데 적합합니다. 전기 위험으로부터 보호하면서 인화성 주변에서 사용하기 쉬운 절연 그립이있는 비 점화 설계
긴 코 및 바늘 코 펜치 고정 및 잠금 링 플라이어 특수 펜치 혀 및 그루브 플라이어
망치와 눈에 띄는 도구전체보기
볼핀 해머 인화성 또는 폭발성 가스가 존재하는 환경에 적합한 비 점화 볼핀 해머. 충격파를 분산시킬 수있는 유리 섬유 손잡이가 특징입니다.
클로 / 립 / 프레임 해머 못을 박을 수있는 원통형 해머 끝과 못을 쉽게 뽑아 낼 수있는 클로 끝이있는 비자 성 및 스파크가 발생하지 않는 클로 해머
엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치 드릴링, 기계 가공 및 제조 작업에서 금속 공작물을 치고 리벳, 볼트 및 핀을 제거하도록 설계되었습니다. 편안함과 편리함을 위해 쿠션 그립 핸들이있는 유리 섬유 / 유리 섬유가 특징입니다.
리벳 팅 / 치핑 해머 선택 건설, 화재 및 안전, 철도 수리 응용 분야에서 석재 및 콘크리트 품목을 부수고 치핑하도록 설계되었습니다. 충격 강도 및 가장자리 유지를위한 고강도 니켈 알루미늄 청동 / 알루미늄 청동 구조
썰매 철거 및 화재 및 안전 작업을 위해 목재, 콘크리트, 석재 및 석조물을 파괴하는 데 적합합니다. 뛰어난 제어력과 사용자 편의성 외에도 최대한의 그립을 제공하는 긴 쿠션 그립 핸들이 특징입니다.
펀치/끌/핸드드릴전체보기
센터 펀치 구멍을 뚫는 동안 지점의 중심을 표시하도록 설계된 스파크 방지 센터 펀치. 니켈 알루미늄 청동으로 제작되었으며 다양한 직경과 길이로 제공됩니다.
끌 인화성 입자가있는 환경에 적합한 스파크가 발생하지 않는 콜드 / 핸드 치즐. 알루미늄 청동 또는 니켈 알루미늄 청동으로 제작되었으며 다양한 길이와 팁 크기로 제공됩니다.
핸드 헬드 펀치 다양한 OSHA, NFPA 및 MSHA 준수 드리프트 핀, 말린 스파이크, 원형 센터 및 원형 핀 펀치를 포함합니다. 휘발성 환경에서 사용하기에 이상적이며 다양한 크기와 재료로 제공됩니다.
스크래치 송곳 목공 작업에서 절단 및 마감을 위해 목재 공작물을 선 스 크라이 빙하도록 설계되었습니다. 마모 최소화 및 안전한 그립을 위해 각각 베릴륨 구리 생크 및 셀룰로오스 아세테이트 핸들이 특징입니다.
벽돌 콘크리트 및 타일 도구전체보기
콘크리트 갈퀴 및 발동기 니켈 알루미늄 청동 구조와 일자형 유리 섬유 핸들이 특징인 Ampco 스파크 방지 레이크. 인화성 또는 가연성 물질이 있는 곳에서 젖은 콘크리트를 펴고 매끄럽게 하는 데 적합합니다.
벽돌 흙손 및 턱 포인터
앰프코 메탈 소개
Ampco의 광범위한 카탈로그에는 삽, 소켓, 칼, 쐐기, 스크레이퍼, 렌치, 플라이어, 브러시, 스크루드라이버, 육각 키, 스파크 방지 망치, 손도끼, 끌, 쐐기 및 펀치가 포함됩니다. 브랜드의 조정 가능한 렌치 너트와 볼트를 단단히 잡고 풀거나 조입니다. 가혹한 산업 조건을 처리할 수 있는 경량 알루미늄-청동-합금 구조와 패스너를 최적으로 고정하기 위해 턱을 안정화하는 인장 스프링이 내장되어 있습니다. 앰프코 스크류 드라이버 비점화성, 비자성 및 내식성입니다. 다양한 너트에 맞는 키스톤(플랫 팁) 및 필립스(뾰족한 팁) 헤드 스타일로 제공됩니다. 이 드라이버는 내화학성 재료(아세테이트)로 만들어졌으며 단단한 그립을 제공하기 위해 좁은 홈이 있는 홈이 있는 손잡이가 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Ampco 파트 번호은 동등한 Klein Tools, Facom 및 Proto 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Ampco 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 드라이버와 렌치는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송에 적합합니다.
자주하는 질문
Ampco 수공구는 국내 또는 국제 표준에 따라 제조됩니까?
이 NFPA 회원 브랜드는 FM 승인 제품을 제조합니다.
Ampco 대형 해머는 다른 대형 해머보다 어떻게 더 낫습니까?
앰프코 큰 망치 슈퍼 그립(SG)이 장착되어 있어 장시간 사용 시 긴장과 근육 피로를 유발할 수 있는 충격을 흡수합니다.
Ampco 스패너 렌치를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
Ampco 스패너 렌치 비점화성, 비자성 및 내부식성 특성을 가지고 있어 석유 및 가스 정제소, 화학 공장 및 기타 산업 환경과 같은 폭발성 또는 인화성 환경에 이상적입니다.