그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 1" |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 기름칠-흑색 산화물 |
자재 | 단조 합금강 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 4.437 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 54mm |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 662679977481 |
선박 중량 (kg) | 1.45 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
A. 예, 이 임팩트 소켓은 둥근 너트/볼트를 제거할 수 있습니다. 그러나 사용자는 너트가 완전히 둥글지 않도록 해야 합니다.
A. 이 임팩트 소켓은 소켓 렌치 헤드에 부착됩니다. 전체적으로 이 임팩트 소켓 및 소켓 렌치 헤드 배열은 거친 너트와 볼트를 엽니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.