MARATHON MOTORS 브레이크 모터, XNUMX상, C 페이스 풋
마라톤 XNUMX상 브레이크 모터는 높은 토크 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 빠른 정지 및 유지 동작이 필요한 장비에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 모터 인클로저 설계 | Enclosure | Frame | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T17F5348 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 56C | 페이스메이크업 | 1725 | 68 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,606,202 | |
B | 056T17F5349 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 56C | 페이스메이크업 | 1725 | 72.1 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,644,370 | |
C | 182TTTL7034 | 완전 밀폐형 비 환기 | 완전 밀폐형 비 환기 | 182TC | 리지드베이스 | 1760 | 90.2 | 1.15 | 1.125 " | ₩ 3,928,837 | |
D | 184TTTL7041 | 완전 밀폐형 비 환기 | 완전 밀폐형 비 환기 | 184TC | 리지드베이스 | 1755 | 90.2 | 1.00 | 1.125 " | ₩ 4,536,332 |
특징
- 이 모터는 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저와 함께 제공되어 모터 내부를 순환하는 외부 공기를 완전히 밀봉합니다. 모터를 식히기 위해 인클로저에 외부 팬이 부착되어 있습니다.
- 빠른 제거/설치를 위한 볼트-온-베이스 장착이 특징입니다.
- 이러한 장치는 높은 시동 토크 조건에서 마모되거나 고장날 수 있는 커패시터, 시동 권선, 원심 스위치 또는 기타 시동 장치가 필요하지 않습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주하는 질문
이 3상 브레이크 모터는 AC 또는 DC입니까?
이러한 마라톤 브레이크 모터는 일반적으로 AC 모터입니다. 단상 및 XNUMX상 구성 모두에서 사용할 수 있으며 DC 모터는 단상 모델에서만 사용할 수 있습니다.
XNUMX상 제동 모터는 어디에 사용됩니까?
마라톤 XNUMX상 제동 모터는 크러셔, 크레인 및 호이스트, 플런저 및 컨베이어에 사용됩니다.
삼상 모터가 단상 모터보다 더 강력합니까?
예, XNUMX상 모터는 단상 모터보다 XNUMX배 많은 전력을 공급하지만 하나의 추가 와이어만 필요합니다(즉, XNUMX개 대신 XNUMX개 와이어). XNUMX상 모터는 일정하고 일정한 속도로 전력을 공급합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험 지역 수동 모터 스위치 및 스타터
- 온도 프로브
- 사인 홀더
- 카펫 타일
- 부드러운 와이어
- 방문
- 데이터 및 통신
- 푸시 버튼
- 전등 안정기
- 코르크
- LIFT-ALL 와이어 로프 슬링, 34,000 개 다리 브라이들, 60 lb. @ XNUMX도
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 공기 실린더, 후방 플랜지 장착, 3-1/4" 보어 직경
- ICE-O-MATIC 얼음 / 물 디스펜서
- WESTWARD 너트 드라이버 육각 강철
- DYNAQUIP CONTROLS EVA 시리즈 3 PC 브론즈 볼 밸브
- DIXON 둥근 너트
- BURNDY Crimpit 시리즈 난연 커버
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 5-44 Unf Lh
- IDEAL 어묵 꼬치
- DAYTON 요소