항목 | 브레이크 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
브레이크 등급 | 3 피트-파운드 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 1.5-1.6/0.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B3 |
길이 덜 샤프트 | 13 11 / 16 " |
모터 응용 | 브레이크 모터 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 68 |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 1 / 16 " |
열 보호 | 없음 |
UPC | 722856027672 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 13.21 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 인클로저 설계 | Enclosure | Frame | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17F5349 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 56C | 페이스메이크업 | 1725 | 72.1 | 1.15 | 5 / 8 " | ₩ 1,644,370 | ||
182TTTL7034 | 완전 밀폐형 비 환기 | 완전 밀폐형 비 환기 | 182TC | 리지드베이스 | 1760 | 90.2 | 1.15 | 1.125 " | ₩ 3,928,837 | ||
184TTTL7041 | 완전 밀폐형 비 환기 | 완전 밀폐형 비 환기 | 184TC | 리지드베이스 | 1755 | 90.2 | 1.00 | 1.125 " | ₩ 4,536,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.