SPEEDAIRE 복동 NFPA 공기 실린더, 후방 플랜지 장착, 3-1/4" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 3.25 " , 쿠션 종류: 조절할 수 있는 , 실린더 유형: NFPA , 엔드 캡 재질: 스테인리스 강 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 2,073의 파운드 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 후면 플랜지 , 피스톤 재질: 알루미늄 합금 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: 1 / 2 "NPT , 로드 직경: 1" , 로드 나사산 길이: 1.125 " , 로드 스레드 크기: 3 / 4 "-16 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -20도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 센서 코드 셋
- 가로등 연결 끊김
- 유선 진동 도구
- 알루미늄 호일 시트
- 유지 보수 작업 지원
- 용접헬멧/용접보호구
- AC 모터
- 가스 탐지
- 보안 경보 및 경고
- 와이어 천
- LLAMBRICH USA 키리스 드릴 척, 통합 생크가있는 높은 토크
- CELLTREAT 바이오리 액션 튜브 50ml
- WHEATON 샘플 바이알 20ml
- DIXON 그루브 피팅 개스킷
- PLAST-O-MATIC RVDM 시리즈 압력 릴리프 밸브
- MARTIN SPROCKET MPC 시리즈 부시 타입 스프로킷 8MM 벨트 피치
- AMERICAN TORCH TIP 공랭식 TIG 토치 키트
- KIMBLE CHASE 페놀 캡
- HUMBOLDT 환류 추출기 세트
- VESTIL SBRL 시리즈 스프레더 빔 롤 리프터