WESTWARD 너트 드라이버 육각 강철
필터
재질 핸들 : 아세테이트 , 스파크 발생 없음: 아니 , 개수: 2 , 생크: 일주 , 생크 재질: 강철 , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
스타일 | 모델 | 항목 | 육각 크기 | 블레이드 소재 | 색상 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 샤프트 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10J304 | 너트 드라이버 | 12.0mm | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 7.375 " | 메트릭 | 중공 3 "깊이 | 3" | ₩ 19,897 | |
B | 10J237 | 너트 드라이버 | 11 / 32 " | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 7.25 " | SAE | 중공 3 "깊이 | 3" | ₩ 13,317 | |
C | 10J251 | 너트 드라이버 | 1 / 4 " | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 3.25 " | SAE | 고체 | 1.5 " | ₩ 3,657 | |
D | 10J265 | 너트 드라이버 | 1 / 2 " | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 10 5 / 16 " | SAE | 중공 3 "깊이 | 6" | ₩ 7,070 | |
A | 10J290 | 너트 드라이버 | 11 / 32 " | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 7.375 " | SAE | 중공 3 "깊이 | 3" | ₩ 16,467 | |
E | 10J242 | 너트 드라이버 | 5.5mm | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 7.25 " | 메트릭 | 중공 3 "깊이 | 3" | ₩ 4,357 | |
A | 10J288 | 너트 드라이버 | 1 / 4 " | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 7.375 " | SAE | 중공 3 "깊이 | 3" | ₩ 16,275 | |
F | 10J250 | 너트 드라이버 세트 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 강철 | - | - | SAE | 크롬 도금 중공 | 1.5 " | ₩ 8,925 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 및 차단 스위치
- 의료 캐비닛
- 써모커플 어댑터
- 조정 가능한 파이프 지지대
- 플라스틱 팬 블레이드
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 도르래 및 풀리
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 사서함 및 게시물
- 전구 관련 제품
- WALTER TOOLS 5/8 "내접원, CNMG, 80도 다이아몬드, 카바이드 선삭 인서트
- KLEIN TOOLS 지퍼백
- DAYTON 정사각형 축 송풍기
- APPROVED VENDOR 열 활성화 수축 필름
- DIXON 용접 페룰
- KELCH 쉘 밀 홀더 테이퍼 크기 HSK63
- ENERPAC HM 시리즈 텐셔너 어댑터 세트
- JUSTRITE 오일 전용 흡착 패드, 라미네이트 SMS
- STEARNS BRAKES 엔드 플레이트
- BOSTON GEAR 4개의 직경 피치 강철 평 기어