항목 | 너트 드라이버 |
블레이드 소재 | 크롬 도금 50BV30 합금강 |
색상 | 검정색 그립이있는 파란색 |
컬러 코드 | 빨간색 |
처리 | 아세테이트, 쿠션 그립 |
핸들 색상 | 검정색 그립이있는 파란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 아세테이트 |
마녀 | 1 / 4 " |
육각 크기 | 1 / 4 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 3.25 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
샤프트 | 고체 |
정강이 | 일주 |
생크 길이 | 1.5 " |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 육각 크기 | 블레이드 소재 | 색상 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 샤프트 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J237 | 너트 드라이버 | 11 / 32 " | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 7.25 " | SAE | 중공 3 "깊이 | 3" | ₩ 13,317 | ||
10J242 | 너트 드라이버 | 5.5mm | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 7.25 " | 메트릭 | 중공 3 "깊이 | 3" | ₩ 4,357 | ||
10J250 | 너트 드라이버 세트 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 강철 | - | - | SAE | 크롬 도금 중공 | 1.5 " | ₩ 8,925 | ||
10J265 | 너트 드라이버 | 1 / 2 " | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 10 5 / 16 " | SAE | 중공 3 "깊이 | 6" | ₩ 7,070 | ||
10J288 | 너트 드라이버 | 1 / 4 " | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 7.375 " | SAE | 중공 3 "깊이 | 3" | ₩ 16,275 | ||
10J290 | 너트 드라이버 | 11 / 32 " | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 7.375 " | SAE | 중공 3 "깊이 | 3" | ₩ 16,467 | ||
10J304 | 너트 드라이버 | 12.0mm | 크롬 도금 50BV30 합금강 | 검정색 그립이있는 파란색 | 7.375 " | 메트릭 | 중공 3 "깊이 | 3" | ₩ 19,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.