DAYTON 사각 축류 송풍기
스타일 | 모델 | 높이 | A | 베어링스 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 모터 유형 | 장착 위치 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RTD3 | 4.75 " | 0.11 | 소매 | 블랙 그린 | 알류미늄 | 음영 처리 된 극 | 수평 | 230 VAC | ₩ 30,450 | |
B | 5JME5 | 4.75 " | 0.38 | 공 | 블랙 그린 | PBT 플라스틱 | DC | 수직선 | 24 VDC | ₩ 70,315 | |
B | 5JME6 | 4.75 " | 0.12 | 공 | 블랙 그린 | PBT 플라스틱 | DC | 수직선 | 48 VDC | ₩ 30,520 | |
C | 5JME4 | 4.75 " | 0.82 | 공 | 블랙 그린 | PBT 플라스틱 | DC | 수직선 | 12 VDC | ₩ 63,280 | |
D | 2RTK4 | 5" | 0.07 | 소매 | 검정 | PBT 플라스틱 | 음영 처리 된 극 | 수평 | 230 VAC | ₩ 78,732 |
정사각형 축 송풍기
Dayton 정사각형 축류 팬은 인클로저 내에 냉각 장비를 수용하기 위해 원형 또는 정사각형 컷아웃에 걸쳐 있는 정사각형 모양의 하우징이 특징입니다. 벽이나 패널에 고정하는 장착 구멍이 각 모서리에 제공됩니다. 음영 및 DC 모터 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유입 경로
- TIG 용접봉
- 접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼
- 카트 커버
- 구동 반응기 및 필터
- 실험실 장비
- 테스크 조명
- 배송 라벨 및 액세서리
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 덕트 팬 및 액세서리
- AMPCO METAL 1/4 "드라이브 SAE Deep Well 소켓
- BRADY 지하 경고 테이프,주의 매장 된 하수도 라인 아래
- DAYTON 커패시터 엔드 캡
- SIEMENS QS 시리즈 플러그인 몰드 케이스 회로 차단기
- HONEYWELL 공기 공급 호스
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 8-32 unc
- DESCO INDUSTRIES 소산성 브러쉬
- GRAINGER 도어 스프링 및 핀, PK4s
- CASH ACME 압력 레귤레이터
- NIBCO 이중 DWV 티, Wrot 및 Cast Copper