Johnson Controls 밸브, 온도 조절 장치 및 액추에이터 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

JOHNSON CONTROLS

필터

HVAC 및 냉각기

테스터/측정기

전기용품

배관

에어/공기압

선박/차량정비용품

펌프

파워트렌스미션

안전

용접

모터

조명

청소용품

가구 접대 및 음식 서비스

하드웨어

윤활제/루브리컨트

HVAC 및 냉각기 필터

HVAC 제어 장치전체보기

  • 보일러 제어

    압력 제어와 같은 Johnson Controls 보일러 제어는 증기, 물, 공기 또는 불연성 가스에 적합합니다. 그들은 약간의 압력 변화로 자동 열림/닫힘 메커니즘을 갖추고 있습니다.

  • 빌딩 자동화 제어 액세서리

    온도 센서 및 상대 습도(RH) 센서와 같은 Johnson Controls 빌딩 자동화 제어 액세서리는 실내 및 실외 환경에서 사용됩니다. 플러시, 벽면 및 스트랩 장착 옵션으로 제공됩니다.

  • 빌딩 자동화 제어

    Johnson Controls 빌딩 자동화 제어에는 습도 센서 및 트랜스미터, 라인 전압 온도 조절기, 구역 컨트롤러 및 HVAC 애플리케이션에서 환경 매개변수의 실시간 상태를 감지하기 위한 배터리 팩 및 안테나와 같은 설치 액세서리가 포함됩니다.

  • 댐퍼 및 밸브 교체 모터

    Johnson Controls 댐퍼 및 밸브 교체 모터는 HVAC 시스템의 공기 흐름을 조정하는 데 사용됩니다. 직접 장착 액추에이터는 반도체 제조 또는 공작 기계 작업에서 밸브 및 댐퍼에 대한 On/Off, 비례 및 플로팅 입력 신호를 감지합니다.

  • 이중 압력 제어

    Johnson Controls 이중 압력 제어 장치는 단일 스위치를 사용하여 고압 및 저압을 모두 제어합니다. 저압 순환 또는 안전 기능과 함께 고압 압축기 보호 기능을 제공합니다. SPDT, DPST 및 SPST 스위치 유형으로 제공되는 다양한 이중 압력 스위치 중에서 선택하십시오.

  • 덕트 압력 스위치

    Johnson Controls 덕트 압력 스위치는 차압을 사용하여 사전 설정된 작동 지점에서 전기 스위치를 작동시킵니다. 덕트의 공기 흐름을 감지하는 데 사용됩니다. 전기 스트립 히터와 함께 사용하면 공기 흐름이 멈출 때 회로를 열거나 히터의 전원을 차단할 수 있습니다.

  • 팬 및 제한 제어
  • 팬 속도 제어
  • 가열로 제어 보드
  • 글로브 밸브 Less Actuator

    Johnson Controls 글로브 밸브 없는 액추에이터는 팬이나 재가열 코일과 같은 소형 HVAC 터미널 장치에서 온수 또는 냉수의 흐름을 조절합니다. NO(정상 개방) 및 NC(정상 폐쇄) 구성으로 제공됩니다.

  • 헤드 압력 제어

    Johnson Controls 헤드 압력 제어에는 응축기 팬 속도 제어, 압력 변환기 및 응축기 팬에 적합한 소프트웨어가 포함되어 팬 속도와 헤드 압력을 구성합니다.

  • 습도 조절

    습도 조절기 및 습도 단계 모듈과 같은 Johnson Controls 습도 제어 장치는 과일 보관실, 양생실 및 전기 난방 공간의 과도한 상대 습도를 줄이는 데 사용됩니다.

  • HVAC 제어 볼 밸브

    Johnson Controls FNPT, 플랜지형, 압입식 및 스웨트 유형의 HVAC 제어 볼 밸브는 컨트롤러에서 수신한 신호에 따라 온수 또는 냉수의 흐름을 자동으로 조정할 수 있습니다.

  • HVAC 릴레이
  • 라인 전압 서모 스탯

    Johnson Controls 라인 전압 온도 조절 장치는 직접 전력이 필요한 HVAC 시스템의 온도를 조절하기 위해 전기 공간 히터, 직접 배선 전기로 또는 베이스보드 히터와 함께 사용됩니다. 이러한 Johnson Controls 온도 조절 장치는 화씨 -40도에서 550도 범위의 온도를 제어할 수 있습니다.

  • 저전압 서모 스탯

    가습기 및 / 또는 제습기가 장착 된 옥상 또는 독립형 장치와 같은 다단계 난방 및 냉방 장비를 제어하도록 설계되었습니다. 들어오는 라인 전압을 120V에서 12 ~ 24V 범위로 낮추는 변압기로 전원 공급

  • 오일 보호 제어

    낮은 윤활유 압력으로 인한 주요 고장으로부터 압력 윤활식 냉동 압축기를 신뢰할 수있는 보호 기능을 제공합니다. 범용 마운팅 브래킷이있는 내장형 시간 지연 스위치 기능

  • 공압 제어 액세서리

    액추에이터 장착 키트, 어댑터, 어댑터 플레이트, 어댑터 보닛, 에어 캡, 에어 콕, 에어 필터 어셈블리, 에어 라인, 앤빌 스프링, 흡인기 월박스 키트, 볼 손잡이, 블록, 송풍기 릴리프 밸브, 벌브 요소, 버트 및 바이패스 밸브 포함

  • 공압 컨트롤러

    온도와 압력을 측정하고 수정 공기 신호를 최종 제어 요소로 전송하도록 설계되었습니다. 열 또는 압력 감지 시스템과 공기 신호 릴레이 시스템의 조정을 사용하여 작동

  • 공압 제어

    흐름 방향을 중지하거나 변경하는 제어 매체로 공기를 사용하여 HVAC 시스템의 흐름을 관리합니다. 신뢰할 수 있는 공압식 댐퍼 액추에이터는 독립적 또는 시퀀스 구성에서 댐퍼의 비례 제어를 제공합니다. 점검 및 조정 외에 기본적으로 유지 보수가 필요 없음

  • 공압 댐퍼 액추에이터
  • 공압 릴레이

    안정적이고 정확한 제어가 필요한 애플리케이션에서 공압 밸브 액추에이터를 작동하도록 설계된 정밀 릴레이 장치입니다. 배관 시스템의 흐름 서지를 보상하고 컨트롤러가 지정한 위치에 밸브를 고정합니다. 단일 제어 신호에서 손쉬운 밸브 시퀀싱 가능

  • 감지 프로브
  • 온도 조절기 액세서리

    습도 센서, 모듈 형 전자 시퀀서, Proportional Plus 일체형 온도 스테이지 모듈, 표면 장착 덕트 습도 온도 센서, 표면 장착 클립, 온도 센서, 온도 센서 웰, 장착 키트, 온도 스테이지 모듈 및 트랜스미터 포함

  • 서모 스탯 가드

    온도 조절기와 습도 조절기를 손상, 파손, 조작 및 무단 조정으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 304 스테인리스 스틸 서모 스탯 가드는 습하거나 부식성이있는 환경에서도 수명과 내구성을 제공합니다. 또한 플라스틱, 주조 알루미늄 및 와이어 구조 변형으로 제공됩니다.

  • 존 밸브 액세서리

    코일과 열교환기를 통해 포화 증기, 온수 및 냉수의 흐름을 제어합니다. 일체형 본체 설계를 특징으로하며 최대 1 psig의 압력 등급을 허용합니다. 특별한 연결 키트 또는 시운전 필요 없음

  • 존 밸브 액추에이터

    크롬 도금 황동 스템이 장착 된 단조 황동 액추에이터로 가열 시스템에서 2 포트 밸브를 제어합니다. 온수 및 냉수 처리를위한 양방향 스프링 폐쇄 (일반적으로 폐쇄) 또는 켜기 / 끄기 제어 메커니즘을 제공합니다. 설치 중 제거 및 조립이 용이합니다.

  • 존 밸브

    순환 수 가열 또는 냉각 시스템에서 물 또는 증기의 흐름을 제어하는 ​​데 사용됩니다. 일반적으로 시스템 효율성을 높이기 위해 여러 영역으로 나뉩니다. 더 높은 클로즈 오프가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 1, 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 7.5 및 8 부피 계수 옵션으로 제공

A / C 냉동전체보기

환풍전체보기

  • 전동 댐퍼 액세서리

    액추에이터 터미널 블록, 액추에이터 키트, 회전 방지 브래킷, 볼 조인트, 볼 밸브 연결 키트 및 댐퍼 마운트 키트와 같은 Johnson Controls 전동 댐퍼 액세서리는 마모된 부품을 교체하거나 전동 댐퍼 작동을 맞춤화/개선하는 데 적합합니다.

전기 공정 히터 및 액세서리전체보기

  • 침수 우물

    Johnson Controls 침수정은 온수 난방 시스템의 온도를 감지하기 위해 원격 전구 온도 제어 장치와 함께 사용됩니다. 황동 및 구리 튜브 옵션으로 제공됩니다.

Johnson Controls 소개

Johnson Controls는 볼 밸브, 자동 온도 조절 장치, 액추에이터 및 냉동 제어 장치를 포함하여 완전한 범위의 HVAC 제어 제품을 제공합니다.
Johnson Controls 온도 조절 장치는 Johnson Controls 에어컨 장비와 같은 HVAC 시스템을 통해 온도를 유지, 제어 및 조절합니다. Johnson Controls 온도 조절 장치는 다양한 유형의 응용 분야를 수용하기 위해 공압, 전기 기계 및 디지털 변형으로 제공됩니다.
공압식 Johnson Controls 온도 조절 장치는 공기가 채워진 튜브의 공기 압력을 높이거나 낮추어 댐퍼 또는 밸브 액추에이터에 온도 변화 신호를 보냅니다. 전기 기계식 Johnson Controls 온도 조절기는 다음과 같습니다. 팬 코일 온도 조절기라인 전압 온도 조절기 주변 지역을 원하는 온도로 천천히 가열 또는 냉각하기 위한 기계식 온도 다이얼 및 팬 선택 스위치가 특징입니다. 프로그래밍이 불가능한 이러한 Johnson Controls 온도 조절 장치는 수동으로 제어되므로 사용자가 다시 조정할 때까지 온도 설정이 동일하게 유지됩니다. 디지털 Johnson Controls 온도 조절기는 난방 및 냉방 장비의 온도를 제어하기 위한 사용자 친화적인 인터페이스를 위한 누름 버튼 또는 터치 스크린이 있는 LCD 화면을 특징으로 합니다. 이 Johnson Controls 온도 조절기는 다음과 같습니다. 프로그램, 사용자가 다른 기간에 대해 별도의 온도 설정값을 설정할 수 있습니다. 엄선된 디지털 Johnson Controls 온도 조절 장치는 습도 제어, 암호 보호, 다국어 디스플레이, 구성 가능한 경고 및 원격 온도 감지 기능을 제공하여 사용자 정의 및 모든 위치에서의 보안 제어를 지원합니다.
흐름 스위치, 클래스 2 변압기, 압력 ​​게이지, 보일러 제어 장치, 구역 밸브 등과 같은 다양한 Johnson Controls 장비 및 도구 중에서 선택하십시오.

주요 상품명

YORK 디지털 온도 조절기

Johnson Controls의 York 디지털 온도 조절기는 스마트폰, 태블릿 또는 컴퓨터를 통해 빌딩 자동화 시스템 또는 장비에 원활하게 연결할 수 있습니다. 이러한 요크 온도 조절기 모델은 에너지를 절감할 수 있습니다. ...더 읽기 

FRICK 제어 패널 및 제어 시스템

Johnson Controls의 Frick 제어 패널 및 제어 시스템은 산업용 냉동 애플리케이션에 사용되는 사용자 친화적인 제어 시스템입니다. Frick Quantum HD 제어 시스템 및 개조 키트는 다음을 제공합니다....더 읽기 

Johnson Controls 경쟁 우위

메타시스 빌딩 자동화 시스템

Metasys 건물 자동화 시스템은 상업용 HVAC, 조명, 보안 및 보호 시스템을 연결하여 사용자가 단일 플랫폼에서 필요한 정보를 제공함으로써 편안함, 안전 및 생산성을 향상시키면서 효율적인 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 이 시스템은 Johnson Controls 온도 조절기/온도 조절기 컨트롤러 및 VMA(가변 풍량 모듈식 어셈블리)와 같은 장비 및 도구를 사용하여 모든 위치에서 상업 및 산업 공간의 다양한 매개변수를 제어 및 수정합니다.

Johnson Controls에서 제공하는 디지털 솔루션

IoT(사물 인터넷) 시장을 선도하는 시장 정보 기관인 IoT Breakthrough는 Johnson Controls를 2020년 "올해의 종합 IoT 기업"으로 선정했습니다. 이 회사는 혁신을 주도하고 최고의 IoT 기술을 보여준 기업으로 인정받았습니다. 시장에서 솔루션. Johnson Controls는 AI(인공 지능) 및 연결된 솔루션의 획기적인 혁신을 사용하여 상업용 건물, 소매 시설 및 산업 공간을 보다 안전하고 스마트하며 효율적으로 만드는 것을 목표로 합니다. 고객이 건물을 디지털 방식으로 전환하면서 운영 효율성, 보안 및 지속 가능성을 개선할 수 있도록 Johnson Controls에서 제공하는 일부 디지털 솔루션은 다음과 같습니다.

  • 오경보 감소 서비스: 이 사용하기 쉬운 도구는 고객의 자산을 보호하고 다운타임 및 운영 비용을 줄이면서 오경보를 줄입니다.
  • 중앙 플랜트 최적화(CPO): 이 최적화 솔루션은 Johnson Controls 온도 조절 장치와 같은 연결된 장비 및 시스템의 내부 데이터와 일기 예보 및 유틸리티 요금과 같은 외부 데이터를 지속적으로 모니터링합니다. 유틸리티 비용을 줄이고 사용 가능한 유틸리티 인센티브를 늘리기 위해 최적화 결정을 자동으로 생성하고 구현합니다.

자주 묻는 질문

Johnson Controls는 어디에 있습니까?

Johnson Controls는 전 세계적으로 제품을 제공하기 위해 3개의 지역 본사를 두고 있습니다.

  • 코르크, 아일랜드
  • 미국 위스콘신주 밀워키
  • 중국 상하이

Johnson Controls 온도 조절기를 어떻게 제어합니까?

  • 다이얼식 Johnson Controls 온도 조절기는 온도 수준과 핫/콜드 토글 모드를 나타내는 다이얼을 돌려 쉽게 제어할 수 있습니다.
  • 디지털 디스플레이 유형의 Johnson Controls 온도 조절 장치는 사용자 또는 환경에 따라 온도 프로필을 맞춤화하기 위한 다양한 옵션을 제공합니다. Johnson Controls 온도 조절기는 자동 온도 및 팬 제어 모드로 사용자 친화적인 터치 제어(따뜻하거나 더 차갑게)를 허용하여 인터넷을 통한 사전 설정 수준 또는 날씨 정보에 따라 주변 온도를 조정합니다.

Johnson Controls 온도 조절기에서 Occupied는 무엇을 의미합니까?

Johnson Controls 온도 조절기의 점유 설정은 사용자 또는 운영자가 해당 공간에 있을 때 공간 냉난방을 위한 사전 설정된 온도 설정값을 나타냅니다. 사용자는 Johnson Controls 온도 조절기에서 점유 시간을 미리 정의하여 해당 영역을 자동으로 가열/냉각할 수 있습니다. 이 설정을 사용하면 Johnson Controls 온도 조절기가 비어 있는 시간에 에너지 비용을 절약할 수 있습니다. 사용자는 점유 작동 중인 Johnson Controls 온도 조절기를 비어 있는 기간으로 또는 그 반대로 강제 적용하기 위해 이러한 설정을 재정의할 수도 있습니다.

자동 Johnson Controls 온도 조절기를 어떻게 설정합니까?

  • 전원에 연결한 후 Johnson Controls 온도 조절기를 Wi-Fi 액세스 포인트에 연결합니다.
  • Skyport 계정을 만들고(메시지가 표시되는 경우) 지침에 따라 운영 일정을 만드십시오.
  • 점유 및 비점유 기간 모두에 대해 원하는 모드, 시작 시간, 중지 시간, 팬 설정 및 가열 및 냉각 설정값을 조정합니다.
  • Johnson Controls 온도 조절기 메뉴에서 사용할 수 있는 화면 보호기, 날짜 및 시간, 배경 화면, 디스플레이 및 다양한 보안 설정 옵션을 선택하십시오.
  • 다양한 매개변수에 대해 또는 장비에 서비스가 필요할 때 알림을 생성합니다.
  • 일반적으로 직면하는 몇 가지 문제를 신속하게 해결하려면 이러한 온도 조절기를 설정하는 동안 Johnson Controls 온도 조절기 설명서를 참조하십시오.