ENERPAC BRC 시리즈 풀 유압 실린더
필터
커플러 : CR400 커플러 , 실린더 반환 유형: 단동, 스프링 리턴 , 마치다: 그린 , 재료: 강철 , 맥스. 작동 압력: 10000의 PSI , 플런저 유형: 고체
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 베이스-어드밴스 포트 | 플런저 외부 스레드 크기 | 플런저 스레드 길이 | 안장 지름 | 행정 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BRC25 | 1.89 " | 3/4 "-14 NPT | 1.77 " | 11 / 16 "-24 | 1.13 " | 1 3/4"-14 NPT | 5" | 2.5 톤 | ₩ 1,679,982 | |
A | BRC46 | 2.25 " | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 1.69 " | 13 / 16 "-16 | 1.25 " | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 5.5 " | 5 톤 | ₩ 3,428,477 | |
A | BRC106 | 3.35 " | M30 X 2 | 1.57 " | M30 X 2 | 1.02 " | - | 5.95 " | 10 톤 | ₩ 3,932,390 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크림 핑 도구 키트
- 밀폐 공간 벤 투리 송풍기
- 윤활기 액세서리
- 청력 보호 액세서리
- Plumb Bobs
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 크림핑 장비
- 파워트랜스미션 벨트
- 푸시 버튼
- 윤활유
- SK PROFESSIONAL TOOLS 콤비네이션 렌치
- SPEEDAIRE 결합 어셈블리 다목적 에어 호스, 200 PSI, 3/4인치
- SUPER-STRUT H122 시리즈 채널 너트
- WOODHEAD 130035 시리즈 슬립 링
- WATTS 007 시리즈 이중 체크 밸브 어셈블리
- SPEARS VALVES 이중 격리 90 Deg. 팔꿈치 PVC 일정 40 x PVC 일정 40 지우기
- SLOAN 스프링
- ENERPAC AH 시리즈 일반 유압 커플러
- JUSTRITE 범용 흡착제 스플릿 롤, 보세품
- ALLEGRO SAFETY 브로우가드 렌즈