항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 1 1/4"-11 1/2 NPT |
베이스-어드밴스 포트 | 1.69 " |
생산 능력 | 5 톤 |
접힌 높이 | 11.88 " |
칼라 스레드 크기 | 2 1/4"-14 UN |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 1.69 " |
실린더 유효 면적 수축 | 1.13 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 17.38 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 후퇴 | 5.6 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 후퇴 | 6.21 cu. 에. |
외부 Dia. | 2.25 " |
플런저 직경 | 1.19 " |
플런저 외부 스레드 크기 | 13 / 16 "-16 |
플런저 스레드 길이 | 1.25 " |
플런저 유형 | 고체 |
안장 지름 | 1 1/4"-11 1/2 NPT |
행정 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.66 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8412210030 |
원산지 | US |
A. 실린더의 용량은 시스템이 가하는 힘의 양을 결정하고 실린더의 스트로크는 플런저가 부하에 가하는 최대 힘의 거리를 결정합니다.
A. 이 BRC46 실린더는 적절한 호스 또는 피팅을 사용하여 유압 펌프 또는 동력 장치에 연결할 수 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.