항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | M30 X 2 |
베이스-어드밴스 포트 | 1.57 " |
생산 능력 | 10 톤 |
접힌 높이 | 11.38 " |
칼라 스레드 크기 | M85 X 2 |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 2.13 " |
실린더 유효 면적 수축 | 2.32 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 17.33 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 후퇴 | 11.6 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 후퇴 | 13.8 cu. 에. |
외부 Dia. | 3.35 " |
플런저 직경 | 1.25 " |
플런저 외부 스레드 크기 | M30 X 2 |
플런저 스레드 길이 | 1.02 " |
플런저 유형 | 고체 |
행정 | 5.95 " |
UPC | 662005306503 |
선박 중량 (kg) | 10 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.