SHAW 플러그 Turn-Tite 기계식 확장 플러그, 1~2인치
Shaw Turn-Tite 기계식 확장 플러그는 나사산/O-링/밀폐제를 사용하지 않고 유압 주물 및 매니폴드의 유체 통로를 영구적으로 누수 방지 밀봉합니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52003 | 1.5 " | 1.440"에서 1.584" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 100,135 | |
A | 52002 | 1.25 " | 1.210"에서 1.331" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 80,045 | |
A | 52004 | 1.75 " | 1.7"에서 1.87" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 100,800 | |
A | 52001-1 | 1.125 " | 1.06"에서 1.166" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 78,557 | |
A | 52002-1 | 1.375 " | 1.320"에서 1.452" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 87,552 | |
A | 52003-1 | 1.625 " | 1.55"에서 1.705" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 88,200 | |
A | 52004-1 | 1.875 " | 1.81"에서 1.991" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 90,632 | |
A | 52005 | 2" | 1.92"에서 2.142" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 107,642 |
특징
- 이 플러그는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 아연 도금 강철로 제작된 본체가 특징입니다.
- 유해한 UV 방사선으로부터 보호하면서 방수 작동을 위한 네오프렌 고무 씰이 있습니다.
- 이 확장 플러그에는 T 핸들이 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- ISO 14001
자주하는 질문
Shaw Marine-Turn-Tite 기계식 확장 플러그의 공기압 처리 용량은 얼마입니까?
이 플러그는 최대 10 PSI의 기압을 견딜 수 있습니다.
T-손잡이는 어떤 재질로 만들어졌나요?
내구성과 광택있는 외관을 위해 황동으로 만들어졌습니다.
Turn-Tite와 Snap-Tite 스타일 플러그의 차이점은 무엇입니까?
Turn-Tite 확장 플러그는 Snap-Tite 핸들 플러그에 비해 구멍을 더 안전하게 밀봉할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프레스 핏 피팅
- 스패너 렌치
- 튜브 엔드 레벨링 마운트
- 알루미늄 직사각형 튜브 스톡
- 수위 제어 액세서리
- 램프
- 임팩소켓 및 비트
- 캐스터 및 휠
- 커플링 및 어답터
- 스타터 및 접촉기
- MUELLER INDUSTRIES DWV 어댑터
- PARKER 냉동 솔레노이드 밸브
- MITUTOYO 강철 규칙 150 x 1mm x 0.5mm
- DIXON DQC Ea- 시리즈 플러그
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP x IPS 조립 피팅 감속기, 소켓
- SPEARS VALVES EPDM 탱크 어댑터 개스킷
- GRAINGER 샌딩 벨트
- MI-T-M 90도 팔꿈치
- SMC VALVES 진공계
- BOSTON GEAR 64 직경 피치 황동 평 기어