그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 확장 플러그 |
본체 재질 | 아연 도금 강판 |
손잡이 재질 | 황동 |
내부 Dia. | 1.55"에서 1.705" |
자재 | 네오프렌 고무 |
맥스. 기압 | 최대 10psi |
최대 직경 | 1.736 " |
최소 Dia. | 1.55 " |
공칭 사이즈 | 1.625 " |
타입 | 턴타이트 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 4016991500 |
원산지 | US |
A. 이 플러그는 12피트 헤드의 최대 배압을 견딜 수 있습니다.
A. 예, 이 Shaw Plugs 기계식 확장 플러그는 화학적 노출을 견딜 수 있는 내부식성 구조를 특징으로 합니다.
모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52001-1 | 1.125 " | 1.06"에서 1.166" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 78,557 | |
52002-1 | 1.375 " | 1.320"에서 1.452" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 87,552 | |
52004-1 | 1.875 " | 1.81"에서 1.991" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 90,632 | |
52002 | 1.25 " | 1.210"에서 1.331" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 80,045 | |
52003 | 1.5 " | 1.440"에서 1.584" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 100,135 | |
52004 | 1.75 " | 1.7"에서 1.87" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 100,800 | |
52005 | 2" | 1.92"에서 2.142" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 107,642 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.