항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 스레드 크기 | 3/4 "-14 NPT |
베이스-어드밴스 포트 | 1.77 " |
생산 능력 | 2.5 톤 |
접힌 높이 | 10.44 " |
칼라 스레드 크기 | 1 1/2"-16 UN |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 1.13 " |
실린더 유효 면적 수축 | 0.55 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 15.4 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 후퇴 | 2.7 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 후퇴 | 2.76 cu. 에. |
외부 Dia. | 1.89 " |
플런저 직경 | 0.75 " |
플런저 외부 스레드 크기 | 11 / 16 "-24 |
플런저 스레드 길이 | 1.13 " |
플런저 유형 | 고체 |
안장 지름 | 1 3/4"-14 NPT |
행정 | 5" |
UPC | 662005858002 |
선박 중량 (kg) | 3.14 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8412210030 |
원산지 | US |
A.
A. 단동식 유압 실린더는 부착된 피스톤 측면을 통해 힘을 발휘하여 유압으로 팽창하고 부하 또는 내부 스프링의 무게로 인해 수축합니다. 반면에 복동 유압 실린더에는 양방향으로 힘을 가할 수 있는 두 개의 포트가 있어 피스톤 확장 및 수축이 모두 가능합니다.
A. 이 장치는 작동 중 보호 및 편의성을 제공하기 위해 CR400 커플러를 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.