EDWARDS SIGNALING 덕트 감지기 컨트롤러
필터
깊이 1-7 / 8 " , 마치다: 명확한 플라스틱 , 장착: 표면 , 유형: 광전
스타일 | 모델 | 경보 전류 | 주변 온도. 범위 | 높이 | 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD-4WJ | 35 mA | -20 ~ 158 F | 5.437 " | 14.5 " | 20 ~ 31 VDC, 24V DC, 24V AC, 120V AC, 220 / 240V AC | ₩ 443,222 | |
A | SD-CJ | 124.3Vdc에서 24mA; 74Vac에서 120mA; 32Vac에서 220mA | -4 ~ 158 F | 5.45 " | 5 13 / 16 " | 24VAC/DC, 120VAC, 220VAC | ₩ 223,335 | |
A | SD-CT | 124.3Vdc에서 24mA; 74Vac에서 120mA; 32Vac에서 220mA | -4 ~ 158 F | 5.45 " | 5 13 / 16 " | 24VAC/DC, 120VAC, 220VAC | ₩ 230,404 |