KERN AND SOHN GAB-N 시리즈 벤치 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 높이: 125 mm , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초. , 단위: 지, 킬로그램 , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 교정 값 | 하우징 치수 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 하우징 길이 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 갑 30K5DNM | 1g | 0.005, 0.01kg | 320 X 330 X 125 mm | 10g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 220 ~ 240V AC | ₩ 497,127 | |
B | 갑 6K0.05N | 50mg | - | 320 X 330 X 125 mm | 500mg | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 220 ~ 240V AC | ₩ 633,436 | |
C | 갑 12K0.1N | 100mg | - | 320 X 330 X 125 mm | 1g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 110 ~ 230V AC | ₩ 633,436 | |
D | 갑 30K0.2N | 200mg | - | 320 X 330 X 125 mm | 2g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 220 ~ 240V AC | ₩ 633,436 | |
E | 갑 6K1DNM | 200mg | 0.001, 0.002kg | 320 X 345 X 125 mm | 2g | 225 mm | 295 mm | 345 mm | 110 ~ 230V AC | ₩ 497,127 | |
F | 갑 15K2DNM | 500mg | 2개, 5g | 320 X 330 X 125 mm | 5g | 230 mm | 300 mm | 330 mm | 110 ~ 230V AC | ₩ 497,127 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 태양열 충전기
- 유연한 배리어 시스템
- 탭 렌치
- 판지 스테이플
- 와이어 메쉬 천
- 유압시스템 구성품
- 엔진
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 데이터 기록계
- 포장 품질
- CARLING TECHNOLOGIES DPST 토글 스위치
- HALLOWELL 측면 및 후면 레일 키트
- OIL-DRI 흡수성 양말
- ANVIL 어댑터
- MARATHON MOTORS 범용 모터, 단상, 완전 밀폐형, 강성 베이스
- EATON E59 시리즈 iProx 프로그래밍 가능 유도 근접 센서
- INGERSOLL-RAND 에어 필터 어셈블리
- GRAINGER 흡입 어셈블리
- DAYTON 밸브 스템
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E10, 엘라스토머 커플링