항목 | 균형 척도 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.001, 0.002kg |
케이스 폭 | 320mm |
숫자 크기 | 24mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 320 X 345 X 125 mm |
하우징 높이 | 125 mm |
하우징 길이 | 345 mm |
입력 전압 | 110 ~ 230V AC |
선형성 | +/-0.001, 0.002Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 0.02Kg |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-gab-6k1dnm.pdf |
가독성 | 1 / 2g |
직사각형 계량 표면 크기 | 295 X 225 mm |
재현성 | 0.001, 0.002kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 200mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 2g |
단위 | 지, 킬로그램 |
용량 무게 | 3 / 6kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 225 mm |
무게 표면 폭 | 295 mm |
선박 중량 (kg) | 4.35 |
선박 높이 (cm) | 21 |
선박 길이 (cm) | 37 |
선박 폭 (cm) | 44.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 교정 값 | 하우징 치수 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 하우징 길이 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갑 12K0.1N | 100mg | - | 320 X 330 X 125 mm | 1g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 110 ~ 230V AC | ₩ 633,436 | ||
갑 15K2DNM | 500mg | 2개, 5g | 320 X 330 X 125 mm | 5g | 230 mm | 300 mm | 330 mm | 110 ~ 230V AC | ₩ 497,127 | ||
갑 30K0.2N | 200mg | - | 320 X 330 X 125 mm | 2g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 220 ~ 240V AC | ₩ 633,436 | ||
갑 30K5DNM | 1g | 0.005, 0.01kg | 320 X 330 X 125 mm | 10g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 220 ~ 240V AC | ₩ 497,127 | ||
갑 6K0.05N | 50mg | - | 320 X 330 X 125 mm | 500mg | 225 mm | 294 mm | 330 mm | 220 ~ 240V AC | ₩ 633,436 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.